46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット KTC

    12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット

    KTC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。主な適用:VWゴルフ、アウディA1
  • 12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット セット KTC

    12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット セット

    KTC
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • グリースチャージャーハイロード KTC

    グリースチャージャーハイロード

    KTC
    80,980税込89,078
    1台
    3日以内出荷
    ベアリングロック機構の採用。幅広い適用範囲。取扱いは簡単、手が汚れず作業効率もアップ。ムダなく使ってグリースを節約。故障の少ないシンプルな機構。
    用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージ。各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。適合缶:16kg丸缶ベアリング:Φ15~100トラスコ品番117-7035質量(kg)19
  • グリースチャージャー KTC

    グリースチャージャー

    KTC
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    作業時間を約1/7に短縮できます。(メーカー実験比)。幅広い適用範囲で使用できます。手が汚れず作業効率もアップします。グリース缶内のグリースは最後まで吸上げることができるのでムダなく使え、グリースの節約にもなります。
    用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージに適しています。 各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。適合缶:16kg丸缶ベアリング:Φ15~100トラスコ品番117-5453セット内容ロック式アッパーコーン(適合ベアリングΦ15~100)ロアコーンハンドル回り止めハンドルガイドシャフト質量(kg)8.2
  • 大型車用フロントハブプラー KTC

    大型車用フロントハブプラー

    KTC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    ハブボルトに取り付けて抜き取るのでアルミホイールなどに傷をつけません。アーム本体にL、R刻印表示があるので左右の識別が簡単です。ハブボルトサイズはM 20、M22、M24。ラインの本数で識別できます。(M20:1本、M22:2本、M24:3本)
    用途大型車のフロントホイールハブの抜き取り作業。適合大型車(4t以上)に使用されているフロントホイールハブで下記条件を満たすもの。6、8、10穴(6、8穴:JIS方式 10穴:ISO方式)ホイールP.C.D 222.25mm~335mmハブボルトのサイズ M20×1.5、M22×1.5、M24×1.5トラスコ品番112-5854質量(kg)12
  • 大型車用リアハブプラー KTC

    大型車用リアハブプラー

    KTC
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    車輌のアクスルシャフト取付ボルトを使用するのでアルミホイールなどに傷をつけません。めがねレンチまたはソケット+駆動工具(二面幅27mm)を使用して締めこむだけの簡単作業です。
    用途大型車のリアホイールハブの抜き取り作業。適合大型車(4t以上)に使用されているリアホイールハブで下記条件を満たすもの。8、10穴(アクスルシャフト取付ボルト数)P.C.D 140mm~188mmアクスルシャフト取付ボルトのサイズ M12~M16トラスコ品番823-0816質量(kg)3.5
  • ピットマンアームプラー KTC

    ピットマンアームプラー

    KTC
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    クローは鍛造成形で熱処理が施されたい急性に優れています。安全を考えた「脱落防止ヒモ」付です。締め込んでいくとクローが内側に食い込む機構になっています。
    用途ピットマンアームの引き抜き作業。適合軽・小型乗用車、貨物車、トラクタートラスコ品番113-5336質量(kg)1.5適合外径(Φmm)ピットマン:37~47
  • アームM KTC

    アームM

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1227寸法(Φmm×Lmm)16×105
  • ハブプラボルト KTC

    ハブプラボルト

    KTC
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    AS30用補修部品
  • ハブホルダー2 ボルト【AS301用】 KTC

    ハブホルダー2 ボルト【AS301用】

    KTC
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    マルチプラー AS301の補給部品です。
    全長(mm)140規格M10 角ボルト
  • チョウボルト【AS301用】 KTC

    チョウボルト【AS301用】

    KTC
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    マルチプラー AS301の補給部品です。
    規格M6 蝶ボルトねじ長さ(mm)10
  • ケース【AS301用】 KTC

    ケース【AS301用】

    KTC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    マルチプラー AS301の補給部品です。
  • アジャストボルト【AS301用】 KTC

    アジャストボルト【AS301用】

    KTC
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    マルチプラー AS301の補給部品です。
    全長(mm)140規格M10 角ボルト
  • ロッカクボルトセット【AS301用】 KTC

    ロッカクボルトセット【AS301用】

    KTC
    499税込549
    1セット
    3日以内出荷
    マルチプラー AS301の補給部品です。
    規格M10 六角穴付ボルト
  • ハンガープレート【AS301用】 KTC

    ハンガープレート【AS301用】

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    マルチプラー AS301の補給部品です。
    寸法(mm)150×31×18
  • AS354用アームM24 (2本入) KTC

    AS354用アームM24 (2本入)

    KTC
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷
    AS354の補助部品
    トラスコ品番113-0671セット内容入組内容アームM24(2本)全長(mm)180六角(mm)32(外径)
  • AS354用アームM22 (2本入) KTC

    AS354用アームM22 (2本入)

    KTC
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷
    AS354の補助部品
    トラスコ品番112-9040セット内容入組内容アームM22(2本)全長(mm)180六角(mm)32(外径)
  • AS354用アームM20 (2本入) KTC

    AS354用アームM20 (2本入)

    KTC
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷
    AS354の補助部品
    トラスコ品番112-7463セット内容入組内容アームM20(2本)全長(mm)180六角(mm)32(外径)
  • AS354用センターボルト (1本入) KTC

    AS354用センターボルト (1本入)

    KTC
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    AS354の補助部品
    トラスコ品番113-2163セット内容入組内容センターボルト(1本)全長(mm)260六角(mm)27(外径)
  • AS353用スペーサー KTC

    AS353用スペーサー

    KTC
    5,998税込6,598
    1セット
    3日以内出荷
    AS353の補助部品
    トラスコ品番113-0627セット内容入組内容スペーサー厚さ(mm)30外径(Φmm)100
  • AS353用センターボルト KTC

    AS353用センターボルト

    KTC
    5,698税込6,268
    1セット
    3日以内出荷
    AS353の補助部品
    トラスコ品番113-0590セット内容入組内容センターボルト全長(mm)160六角(mm)27(外径)
  • AS352用ピンB (2本入) KTC

    AS352用ピンB (2本入)

    KTC
    2,498税込2,748
    1セット
    3日以内出荷
    AS352の補助部品
    トラスコ品番113-3820セット内容入組内容ピンB(2本)先端径(Φmm)9
  • AS352用ピンA (2本入) KTC

    AS352用ピンA (2本入)

    KTC
    2,498税込2,748
    1セット
    3日以内出荷
    AS352の補助部品
    トラスコ品番113-2159セット内容入組内容ピンA(2本)先端径(Φmm)6.5
  • 六角穴付ボルト KTC

    六角穴付ボルト

    KTC
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1222ねじ寸法M5×10
  • レースホルダーASSY KTC

    レースホルダーASSY

    KTC
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    付属品M10六角穴付きボルト(六角ナット)付き適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1223外形寸法(mm)90×140
  • レースシャフト KTC

    レースシャフト

    KTC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-5903ねじ寸法M18×2寸法(Φmm×Lmm)55×114
  • マルチプラー KTC

    マルチプラー

    KTC
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷
    アクスルの分解、組付作業が1セットで使用可能。ハブベアリングがインナー側に付いているタイプ、アウター側に付いているタイプ両方に対応。油圧プレスが使用可能で、作業労力・作業時間が軽減。ア-ム類の脱着はボール固定式でワンタッチ。センタ-ボルトはベアリング付きで、駆動トルクが軽い。FF車のアクスルだけでなく、FR車や4WD車のリアにも適用。アクスル以外に、ステアリングホイ-ル・デフコンパニオンフランジ・ミッションベアリング及びギアと幅広い適用。入組品の組替えにより、自動車以外の各種ベアリング及びギアの抜き取りへも使用可能。
    用途自動車のアクスル分解・組付、ステアリングホイ-ル・デフコンパニオンフランジ・ミッションベアリング及びギアの抜取り、各種ベアリング及びギアの抜取り専用工具。適合主にFF車の軽自動車~普通乗用車のアクスル軽自動車~普通乗用車のステアリングホイル、デフコンパニオンフランジミッションベアリング及びギアトラスコ品番117-3924セット内容・センターボルトAssy(六角二面幅22mm×全長280mm[M18×2.0])×1本・ハンガー(270×38×37mm)×1個・スライドアーム(60.5×30×20mm)×1個・アームM(Φ16×105mm)×2個・ハブプレート(Φ154×24mm[ねじM18×2.0、12.7sq.付き])×1個・ハブホルダー1Assy(Φ70×34mm[蝶ボルト(M6)付き])×1個・ハブホルダー2Assy(190×190mm[六角穴付アジャストボルト(M10)付き])×1個・レースシャフト(Φ55×114mm[ねじ:M18×2.0])×1個・プレート(4種類)(A[79×15]、B[Φ71×15]、C[Φ67×15]、D[Φ60×15])×各1個・プレス用ハンガーAssy(150×50×25mm[六角ボルト(M10)+ワッシャ付き])×1個・プレス用アーム(Φ16×75×35mm)×2個・ハンガーナット(Φ45×18mm[ねじ:M18×2.0])×1個・レースホルダーAssy(90×140mm[六角穴付アジャストボルト(M10)付き])×1個・プレートボルト(六角二面幅22mm×全長34mm[M18×2.0])×1本・アームL(Φ16×330mm)×2個・クロウ(27×25×12mm)×2個・M8用ボルト(M8六角穴付ボルト[ワッシャ付き]×100 mm)×2本・M10用ボルト(M10六角穴付ボルト[ワッシャ付き]×100mm)×2本直径(Φmm)ホイールベアリング:64~84ベアリングレース:47~63手動時製品最大使用荷重(N[t])19600(2)ハブボルト数4~5穴ハブホルダー(Φmm)1:68~842:76~106
  • プレス用ハンガーASSY KTC

    プレス用ハンガーASSY

    KTC
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    付属品M10六角ボルト(ワッシャ)付き適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-4334外形寸法(mm)150×64×31
  • プレス用アーム KTC

    プレス用アーム

    KTC
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-4347外形寸法(mm)16×75×35
  • プレートボルト KTC

    プレートボルト

    KTC
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1224全長(mm)34ねじ寸法M18×2二面幅(mm)六角:22
  • プレートD KTC

    プレートD

    KTC
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-9005寸法(Φmm×Lmm)60×15
  • プレートC KTC

    プレートC

    KTC
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-7415寸法(Φmm×Lmm)67×15
  • プレートB KTC

    プレートB

    KTC
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-5906寸法(Φmm×Lmm)71×15
  • プレートA KTC

    プレートA

    KTC
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番113-2218寸法(Φmm×Lmm)79×15
  • ハンガーナット KTC

    ハンガーナット

    KTC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1221ねじ寸法M18×2寸法(Φmm×Lmm)45×18
  • ハンガー KTC

    ハンガー

    KTC
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1225外形寸法(mm)270×38×37
  • ハブホルダー2Assy KTC

    ハブホルダー2Assy

    KTC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    付属品M10六角穴付ボルト(六角ナット)付き適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番113-2192外形寸法(mm)190×190
  • ハブホルダー1Assy KTC

    ハブホルダー1Assy

    KTC
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    付属品M6蝶ボルト付き適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1229寸法(Φmm×Lmm)70×34
  • ハブプレート KTC

    ハブプレート

    KTC
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1228ねじ寸法M18×2寸法(Φmm×Lmm)154×24差込角(sq.)12.7
  • センターボルトASSY KTC

    センターボルトASSY

    KTC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1220全長(mm)280ねじ寸法M18×2二面幅(mm)六角:22
ハブ関連工具