絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(16)
  • JTC(151)
  • KOTO(110)
  • HASCO(44)
  • KUKKO(クッコ)(37)
  • エスコ(34)
  • 日平機器(30)
  • REX(レックス)[自動車用品](19)
  • FACOM(5)
  • アヴァンギャルド(4)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • FPC(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • はくでん(2)
  • SATA(1)
  • トップ工業(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • 土牛(1)
  • Lisle(ライル)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールジョイントブーツアタッチメント KTC

    ボールジョイントブーツアタッチメント

    KTC(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
  • ロックナットチゼル KTC

    ロックナットチゼル

    KTC(10件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ロックナットのかしめのおこしと、かしめ作業がこれ一本でOK!。先端舟形形状により、押し込み打撃をするだけで、かしめをきれいにおこせます。グリップは握りやすいゴム製で、ツバ付だから誤って手を叩きにくい。鍛造品だから強い。
    用途ドライブシャフトのかしめタイプのロックナット脱着に使用。適合ドライブシャフトに使用されている、ほとんどのかしめタイプのロックナット。トラスコ品番373-0506質量(g)350寸法L(mm)173寸法a(mm)0.4寸法D(mm)50寸法l(mm)51寸法b(mm)4.5
  • ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント KTC

    ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント

    KTC(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントインサーター本体(AS411/別売)と一緒に使用することで、ブーツの圧入作業が簡単かつ確実に行えます。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。 AS411-30Hは内径30mmで、主に主にダイハツの軽自動車に適しています。
    内径(mm)30
  • スライドハンマプラー KTC

    スライドハンマプラー

    KTC(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽自動車から普通乗用車、小型トラックまで適用。
    材質(チップ)工具鋼
  • ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント KTC

    ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント

    KTC(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントインサーター本体(AS411/別売)と一緒に使用することで、ブーツの圧入作業が簡単かつ確実に行えます。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。 AS411-30Hは内径31mmで、主にホンダの軽自動車に適しています。
    内径(mm)30
  • ボールジョイントブーツツールセット KTC

    ボールジョイントブーツツールセット

    KTC
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの圧入専用工具です。 ボールジョイントブーツインサーター本体に専用アタッチメント(11サイズ)を取り付けて作業を行います。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。 保管・持ち運びに便利な専用専用樹脂ケース付き。 補給部品として、ボールジョイントブーツインサーター本体(AS411)、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント(AS411-30D,30H,32~53)を設定しています。
    セット内容ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、専用樹脂ケース、取扱説明書質量(kg)4.2
  • ホーシングナットレンチ(丸ナット用) KTC

    ホーシングナットレンチ(丸ナット用)

    KTC(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ピンをスライドさせて適切なピッチに合わせることで幅広い車種に対応できます。 本体に目盛表示があるのでセンター出しが簡単です。
    用途リアホーシングナットの締緩作業。適合小型車(2tクラス)に使用されているリアホーシングナットトラスコ品番823-0815質量(g)450差込角(mm)12.7
  • ホーシングナットレンチ(六角・八角ナット用) KTC

    ホーシングナットレンチ(六角・八角ナット用)

    KTC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    六角・八角ナットに1台で対応できる特殊クロウ形状です。 クロウがナットの面をがっちり保持する特殊形状です。 二面幅17mmのめがねレンチや駆動工具で六角ノブを回すだけです。
    用途大型車のリアホーシングナットの締緩作業。適合大型車(4t以上)に使用されているリアホーシングナット。六角:二面幅 85mm~130mm八角:二面幅 90mm~125mmトラスコ品番823-0814質量(kg)4差込角(mm)19
  • 12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット KTC

    12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット

    KTC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。主な適用:VWゴルフ、アウディA1
  • ドライブシャフトリムーバー KTC

    ドライブシャフトリムーバー

    KTC(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    用途FF車のドライブシャフトのトランスアクスルからの抜き取り作業。 スライドハンマプラー(AUD3)と併用して使用する専用工具トラスコ品番112-5847寸法(mm)250×32×28質量(g)660ねじ寸法プラー側:W9/16-12
  • ボールジョイントブーツインサーターセット KTC

    ボールジョイントブーツインサーターセット

    KTC(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し・圧入作業専用工具です。 従来品(ATS4110)に加え、主にダイハツ、ホンダの軽自動車に適した内径30mmのアタッチ メント(AS411-30D,30H)を追加し、軽~普通自動車まで幅広い種類のブーツに適応できます。 ボールジョイントブーツプライヤは独自の先端形状で、簡単かつ確実にブーツの取外しが可能です。 スクリュークランプで安全で確実に圧入作業ができます。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプの優良部品です。 保管・持ち運びに便利な専用樹脂ケース付き。
    セット内容ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、ボールジョイントブーツプライヤAS412、専用樹脂ケース、取扱説明書質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:460×360×120
  • ねじサイズ変換アダプター KTC

    ねじサイズ変換アダプター

    KTC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
    質量(g)300二面幅(mm)外部六角:27
  • ボールジョイントブーツインサーター KTC

    ボールジョイントブーツインサーター

    KTC(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
  • タイロッドエンドセパレーター KTC

    タイロッドエンドセパレーター

    KTC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    強靭!よりパワーUP。高耐久設計。多彩な車種にジャストフィット。推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが可能。駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
    用途タイロッドエンドの分離仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付適合タイロッドエンド:軽自動車~3Lクラス普通車サスペンション(アッパ):軽自動車トラスコ品番821-7817質量(kg)1.6寸法L(mm)135寸法H(mm)116寸法W(mm)55角ドライブsq(mm)9.5定格出力(kN)1.5(max30)開口範囲(mm)16~50
  • 12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット セット KTC

    12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット セット

    KTC
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • スライドハンマプラー用ハブプラー KTC

    スライドハンマプラー用ハブプラー

    KTC
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途アクスルシャフト引抜き・ブレーキドラム引抜き、ドライブシャフト押出し。寸法L(mm)138ボルトセンターボルト:M18×2.0二面幅(mm)19
  • グリースチャージャーハイロード KTC

    グリースチャージャーハイロード

    KTC
    80,980税込89,078
    1台
    3日以内出荷
    ベアリングロック機構の採用。幅広い適用範囲。取扱いは簡単、手が汚れず作業効率もアップ。ムダなく使ってグリースを節約。故障の少ないシンプルな機構。
    用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージ。各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。適合缶:16kg丸缶ベアリング:Φ15~100トラスコ品番117-7035質量(kg)19
  • グリースチャージャー KTC

    グリースチャージャー

    KTC
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    作業時間を約1/7に短縮できます。(メーカー実験比)。幅広い適用範囲で使用できます。手が汚れず作業効率もアップします。グリース缶内のグリースは最後まで吸上げることができるのでムダなく使え、グリースの節約にもなります。
    用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージに適しています。 各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。適合缶:16kg丸缶ベアリング:Φ15~100トラスコ品番117-5453セット内容ロック式アッパーコーン(適合ベアリングΦ15~100)ロアコーンハンドル回り止めハンドルガイドシャフト質量(kg)8.2
  • ねじサイズ変換アダプタ KTC

    ねじサイズ変換アダプタ

    KTC
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
    全長(mm)75
  • ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット KTC

    ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット

    KTC
    39,980税込43,978
    1セット
    5日以内出荷
    勘・コツ・経験に頼らず6つのセパレーターで安全・確実・スピーディーにボールジョイントを分離!。連続打撃で振動を与えるエアハンマと6種類のボールジョイントセパレーターの組み合わせで、固着したボルトのねじ山を潰さず、安全・確実・スピーディーにボールジョイントの取り外しができます。また、手打ちハンマによる怪我を防ぎ、作業周辺箇所の破損リスクを提言します。
    用途自動車のタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイントの分離仕様エアインレット:PT1/4”、振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.95、推奨ホース品番:JAH-080セット内容エアハンマ(JAP710),クイックチェンジリテーナー(JAP710-QR),ボールジョイントセパレーターパンチ(JAP710-H014),ボールジョイントセパレーター(JAP710-10125/12125/12150/12175/14150/14200),フックレンチ,エアカプラ(20PM相当),エアツール用オイル,専用樹脂ケース質量(kg)3.6内径(Φmm)使用エアホース:8以上騒音値(dB)106(負荷時)空気消費量(m3/min)負荷時:0.69打撃数(bpm)2900
  • 大型車用フロントハブプラー KTC

    大型車用フロントハブプラー

    KTC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    ハブボルトに取り付けて抜き取るのでアルミホイールなどに傷をつけません。アーム本体にL、R刻印表示があるので左右の識別が簡単です。ハブボルトサイズはM 20、M22、M24。ラインの本数で識別できます。(M20:1本、M22:2本、M24:3本)
    用途大型車のフロントホイールハブの抜き取り作業。適合大型車(4t以上)に使用されているフロントホイールハブで下記条件を満たすもの。6、8、10穴(6、8穴:JIS方式 10穴:ISO方式)ホイールP.C.D 222.25mm~335mmハブボルトのサイズ M20×1.5、M22×1.5、M24×1.5トラスコ品番112-5854質量(kg)12
  • 大型車用リアハブプラー KTC

    大型車用リアハブプラー

    KTC
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    車輌のアクスルシャフト取付ボルトを使用するのでアルミホイールなどに傷をつけません。めがねレンチまたはソケット+駆動工具(二面幅27mm)を使用して締めこむだけの簡単作業です。
    用途大型車のリアホイールハブの抜き取り作業。適合大型車(4t以上)に使用されているリアホイールハブで下記条件を満たすもの。8、10穴(アクスルシャフト取付ボルト数)P.C.D 140mm~188mmアクスルシャフト取付ボルトのサイズ M12~M16トラスコ品番823-0816質量(kg)3.5
  • ボールジョイントセパレーター KTC

    ボールジョイントセパレーター

    KTC(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが容易。 駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
    用途ボールジョイントの分離に使用。仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付適合タイロッドエンド:軽自動車、普通車サスペンション(アッパ):軽自動車、普通車サスペンション(ロア):軽自動車トラスコ品番859-1219質量(kg)3.0寸法L(mm)165寸法H(mm)160~200寸法W(mm)70角ドライブsq(mm)9.5定格出力(kN)25
  • ねじサイズ変換アダプターセット KTC

    ねじサイズ変換アダプターセット

    KTC
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷
    スライドハンマプラー用ねじサイズ変換アダプタセット(2コ組)。ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
    二面幅(mm)外部六角:27
  • シャフトグリップ【AUD4用】 KTC

    シャフトグリップ【AUD4用】

    KTC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    スライドハンマプラー AUD4 の補給部品です。
  • ショッカ 【AUD3用】 KTC

    ショッカ 【AUD3用】

    KTC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    スライドハンマプラー AUD3 の補給部品です。
  • ボールジョイントブーツプライヤー KTC

    ボールジョイントブーツプライヤー

    KTC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し作業専用工具です。適用ブーツは、圧入タイプの優良部品となります。独自の先端形状で1アクションでブーツの圧入部分を浮かすことができ、ブーツを簡単に取り外せます。ブーツ端面の鉄リングは固く簡単には切れず、ブーツ内のグリースも邪魔して取外しがとても難しいですが、独自の先端形状のブーツプライヤなら、1アクションでブーツを浮かして取外しができます。
    用途取外し質量(kg)0.6
  • サイドスリップボードセット KTC

    サイドスリップボードセット

    KTC(1件のレビュー)
    92,980税込102,278
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示する簡易テスターです。両ボードにメーターが付いているので、左右同時に確認できます。適用車種はタイヤ幅280mm以下の軽自動車から2tクラス貨物車までです。設置工事不要の簡易タイプ。小型・軽量で移動も可能です。左右独立しているため、様々な車幅にも対応するセパレートタイプです。本体高さが低く(28mm)スロープ付きで乗り入れがスムーズです。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は指で針を戻すだけです。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応します。メーターが片側だけで、片方ずつ確認するサイドスリップボードセットATG92の設定もあります。
    タイプ左右セパレート表示方式アナログ、置針式(1針)表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
  • ピットマンアームプラー KTC

    ピットマンアームプラー

    KTC
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    クローは鍛造成形で熱処理が施されたい急性に優れています。安全を考えた「脱落防止ヒモ」付です。締め込んでいくとクローが内側に食い込む機構になっています。
    用途ピットマンアームの引き抜き作業。適合軽・小型乗用車、貨物車、トラクタートラスコ品番113-5336質量(kg)1.5適合外径(Φmm)ピットマン:37~47
  • ドライブシャフトジョイントプラー KTC

    ドライブシャフトジョイントプラー

    KTC
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)50
  • サイドスリップボード KTC

    サイドスリップボード

    KTC(1件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷
    簡易タイプなので、設置工事不要。小型・軽量で移動が簡単。様々な車幅の車輌に対応できるセパレートタイプ。全長が短く小スペースでの据え置きが可能。本体高さが低く(28mm)スロープ付で乗り入れがスムーズ。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は、指で針を戻すだけ。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応。
    用途サイドスリップボード上を自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示し、自動車前輪のトーインとキャンバーのつり合いを確認する簡単テスターです。付属品本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2適合軽自動車から2tクラス貨物車タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車トラスコ品番117-3949質量(kg)21.5許容荷重(kg)片輪:750両輪:1500タイプ左右セパレート表示方式アナログ、置針式(1針)表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
  • アームM KTC

    アームM

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1227寸法(Φmm×Lmm)16×105
  • パイロットベアリングブッシュプラー KTC

    パイロットベアリングブッシュプラー

    KTC
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    小型軽量で使いやすく、取り扱いが容易です作業性がアップします。クローのかかりがよく、車上整備も可能です。幅広い車種に適用します。
    用途フライホイルのパイロットベアリング・ブッシュの引き抜き作業。トラスコ品番113-6902質量(g)215寸法L(mm)145使用範囲(Φmm)内径:12~19
  • つば付ピン KTC

    つば付ピン

    KTC
    1,598税込1,758
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    仕様AE81補給部品トラスコ品番112-7406
  • ウエイト KTC

    ウエイト

    KTC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    スライドハンマプラーAUD4の補給部品です。
  • ボールジョイントセパレーターパンチ KTC

    ボールジョイントセパレーターパンチ

    KTC
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット(JTAP710)のクイックチェンジリテーナー。先端は狭い作業箇所でも使いやすいボールポイント形状。
  • ボールジョイントセパレーター KTC

    ボールジョイントセパレーター

    KTC
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット(JTAP710)のボールジョイントセパレーター。
  • クイックチェンジリテーナー KTC

    クイックチェンジリテーナー

    KTC
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット(JTAP710)のクイックチェンジリテーナー。ワンアクションでチャッキングが可能。
  • ハブプラボルト KTC

    ハブプラボルト

    KTC
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    AS30用補修部品

ハンドル/ミッション関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

操縦