商品豆知識
デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。コンパクトフラッシュ(TypeⅠ)の読み書きが可能です。コンパクトフラッシュ(Type I)512GBに対応しています。
仕様●変換:コンパクトフラッシュ(Type1)→PCカード●サイズ:54(W)×85.6(D)×3.3(H)mm●重量:28g●動作温度:0~45℃●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.1.2~10.11、Mac OS 9.0~9.2
アズワン品番65-9278-19
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。