厨房機器・設備・調理機械 :「伸縮式ラック」の検索結果
ガルバリウム鋼板仕様 。優れた長期耐久性。地球にやさしい素材。優れた耐熱性。表面は平滑で美麗 。ガルバリウム鋼板とは米国のベスレヘムスチール社で開発されたアルミニウム・亜鉛合金メッキ鋼板です。アルミニウムの長期耐久性と耐熱性に、亜鉛のガルバニックアクションをあわせ持つため、使用環境により、亜鉛鉄板(Z27)の約3~6倍の耐久性が期待できる優れた表面処理鋼板です。新潟県三条市の工場で生産しています。棚は床から82.5cmの高さより、9cm間隔で高さを7段階で調節できます。
付属品S字フック×2個
質量(kg)19
耐荷重(kg)全体:15、5/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55~90×40×146
ガルバリウム鋼板仕様 。優れた長期耐久性。地球にやさしい素材。優れた耐熱性。表面は平滑で美麗 。ガルバリウム鋼板とは米国のベスレヘムスチール社で開発されたアルミニウム・亜鉛合金メッキ鋼板です。アルミニウムの長期耐久性と耐熱性に、亜鉛のガルバニックアクションをあわせ持つため、使用環境により、亜鉛鉄板(Z27)の約3~6倍の耐久性が期待できる優れた表面処理鋼板です。新潟県三条市の工場で生産しています。棚は床から82.5cmの高さより、9cm間隔で高さを5段階できます。
付属品S字フック×2個
質量(kg)13.6
耐荷重(kg)全体:10、5/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55~90×40×129
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。