業務用浄水器 クリンスイEBM(江部松商事)翌々日出荷
水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての使用にお勧めなスタンダードタイプです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
用途塩素、臭い除去用(洗米機、電気式給湯器、コーヒーマシン、加熱調理など)材質ステンレス質量(kg)1.5(満水時:3.3)流量(L/min)10使用の目安ろ材:100000L浄水能力遊離残留塩素:100000L最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布EBM品番955100
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
ページ: 1/ 3
業務用浄水器三菱ケミカル・クリンスイ税込¥46,178~¥41,980~
コンクエコシーバイエス税込¥3,298¥2,998