厨房機器・設備・調理機械 :「水切り」の検索結果
厨房機器・設備・調理機械とは、飲食店や給食センター、厨房・台所で活用される洗米器や製粉機、電子レンジ、トースターなどのことです。たくさんの食材を加工する際に便利な野菜スライサーやハンディミルなども調理機械に含まれます。細かいゴミまでキャッチできる水きりネットや、衛生面を維持に役立つパイプクリーナーといったキッチン向けの掃除道具も便利です。また、ホットサンドメーカー、ワッフルプレートなど目的特化型の商品も扱っています。
関連キーワード
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800
ホース長さ(cm)70
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
右水切り(R)と左水切り(L)の2種類をご用意しました。
洗浄したものを置いたり乾燥させたりするのに便利です。
間口(mm)900、水切:C300
付属品ジャバラホース1m
材質ステンレスSUS430
高さ(mm)800
奥行(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)水槽:B520×470×240
右水切り(R)と左水切り(L)の2種類をご用意しました。
洗浄したものを置いたり乾燥させたりするのに便利です。
間口(mm)900、水切:C300
付属品ジャバラホース1m
材質ステンレスSUS430
高さ(mm)800
奥行(mm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
バックガード寸法(mm)高さ90×厚み30
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)水槽:B520×340×240
荷姿完成品
ホース長さ(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
材質SUS430
奥行(mm)450
棚板耐荷重(kg)50
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
槽深さ(mm)220
ホース長さ(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
材質SUS430
奥行(mm)600
棚板耐荷重(kg)50
バックガード(奥行/高さ)(mm)40/H90
槽深さ(mm)220
ホース長さ(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
コボレ止め立ち上がりが20~25mmありますので水分が床にこぼれるのを防ぎます。
天板は排水用勾配がついています。
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
奥行(mm)600
上板から下板までの高さ(mm)600
材質SUS430
ホース長さ(cm)70
仕様完成品、排水トラップなし
荷姿完成品
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460
高さ(mm)750
上板から下板までの高さ(mm)530
材質(本体)SUS430
ホース長さ(cm)70
槽寸法(mm)530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
伸縮自在、グリーストラップに簡単にセットできます。
水切りが良くゴミだけをしっかりキャッチします。
材質ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。使いやすい強い省スペース・エコ対応と4拍子揃ったJCMの食器洗浄機。洗浄→すすぎまで約60秒でスッキリと洗い上げます。天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
質量(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800
ラック寸法(mm)500×500
洗浄時間60秒(洗い/40秒、休止/5秒、すすぎ/15秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンス365日全国受付対応。
使いやすい操作パネル・エコ対応のJCM食器洗浄機。
洗浄開始から、主洗浄からススギまで約60秒でスッキリと洗い上げます。
天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
グラフィック表示パネル&温度表示パネル付き。
ドアタイプの洗浄機で、上下回転式ノズルでしっかり洗浄。
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
外形寸法(mm)715×738×1480
洗浄能力69ラック/時
洗浄時間52秒(初期設定値)洗浄時間の変更可能
ラック寸法(mm)500×500
質量(kg)115
消費電力(W)最大4550
電源三相200V単独回路使用(プラグ無し)
付属品洗浄ラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×738×1480
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
ホース長さ(cm)70
アジャスター調整範囲(mm)30
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
材質SUS430
取り付けかんたん小型浄水器。
整流性の良い直流が吐水されます。
目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。
各種アダプター付。
水道代の節約になります。
交換目安3ヶ月(1日4L使用の場合)
トラスコ品番818-7384
質量(g)132
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×70×130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。