ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 表面処理溶融亜鉛メッキ 材質(ボルト)スチール(SWRCH8A) 材質(ナット)スチール(SWRM10K)
1箱(50本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

セットキャップカバー用の座金ワッシャーです。セットキャップカバーとあわせてご使用ください。
1箱(1000個)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端ドリル付ボードアンカー
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け ねじ径M4 ドリル径(Φmm)9
1箱(40本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類スナップピン(R) 材質三価 表面処理三価ホワイト セット内容4mm(45本)、5mm(40本)、6mm(30本)、8mm(25本)、10mm(20本) ケース寸法(mm)64×130 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
899 税込989
当日出荷

種類スナップピン(R) 材質三価 セット内容4mm(40本)、5mm(30本)、6mm(25本)、8mm(25本)、10mm(20本) ケース寸法(mm)64×130 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

錆びさせたくない箇所にシールやテープと同じ要領で貼り錆の発生を強力に防ぎます。 ステンレスと鉄、アルミと鉄などの異種金属が接する箇所にも有効です。
用途錆の発生の防止に。 全長(mm)1000 材質/仕上亜鉛 質量(g)1
1巻
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

せっこうボードにやさしい新ボードアンカー
ドリル径(Φmm)9 材質ユニクロ (ラバー)黒 適合材石こうボード
1箱(50本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KFC(ケー・エフ・シー)本体打込み式アンカー
RoHS
本体打込み式アンカー
用途あと施工アンカー 適合材コンクリート
1箱(100本)ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7409 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:20.4 寸法A(mm)22.6 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)10.3 寸法D1(mm)20.4 キャップサイズ(mm)厚さ:10.3 寸法d2(mm)20.6 寸法A22.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
899 税込989
当日出荷

材質ハネナイト(R) 硬度32°(デュロメータタイプA) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番225-0474 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:17.3 寸法A(mm)20 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)10.3 寸法D1(mm)17.3 キャップサイズ(mm)厚さ:10.3 寸法d2(mm)17.5 寸法A20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
899 税込989
当日出荷

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-5807 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:9.3 寸法A(mm)12 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)10.3 寸法D1(mm)9.3 キャップサイズ(mm)厚さ:10.3 寸法d2(mm)9.5 寸法A12 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
629 税込692
当日出荷

錆びさせたくない箇所にシールやテープと同じ要領で貼り錆の発生を強力に防ぎます。 ステンレスと鉄、アルミと鉄などの異種金属が接する箇所にも有効です。
用途錆の発生の防止に。 材質/仕上亜鉛
1シート(12個)ほか
239 税込263
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。
用途プラシート連結釘(鋼板用)。 材質ユニクロ 長さ(mm)32 形状スムース 対応機種HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M 胴径(Φmm)2.5 入数200本×10巻 頭径(mm)5.5
1箱
8,198 税込9,018
翌々日出荷

材質 ねじ径(mm)6 適合板厚(mm)2.3~6.0 材質(ねじ部)(ねじ部)三価ユニクロ 頭部形状六角 材質(座金) パッキンネオパッキン
1袋(100セット)
2,667 税込2,934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-4220 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:7.7 寸法A(mm)9.5 適合板厚(mm)1.6 寸法B(mm)8 寸法D1(mm)7.7 キャップサイズ(mm)厚さ:8 寸法d2(mm)8 寸法A9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
629 税込692
当日出荷

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-2639 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:14.1 寸法A(mm)16.7 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)10.3 寸法D1(mm)14.1 キャップサイズ(mm)厚さ:10.3 寸法d2(mm)14.3 寸法A16.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
629 税込692
当日出荷

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番225-1980 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:12.5 寸法A(mm)14.6 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)10.3 寸法D1(mm)12.5 キャップサイズ(mm)厚さ:10.3 寸法d2(mm)12.7 寸法A14.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
629 税込692
翌日出荷

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7423 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:10.9 寸法A(mm)13.5 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)10.3 寸法D1(mm)10.9 キャップサイズ(mm)厚さ:10.3 寸法d2(mm)11 寸法A13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
629 税込692
翌日出荷

エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(ドブメッキ)
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質ドブメッキ 表面処理溶融亜鉛メッキ 材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
1箱(25本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
119 税込131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-8935 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:44.6 寸法A(mm)48.4 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)11.5 寸法D1(mm)44.6 キャップサイズ(mm)厚さ:11.5 寸法d2(mm)45 寸法A48.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,198 税込2,418
翌日出荷

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-8932 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:34.9 寸法A(mm)38 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)11.5 寸法D1(mm)34.9 キャップサイズ(mm)厚さ:11.5 寸法d2(mm)35 寸法A38 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番225-0504 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:31.8 寸法A(mm)34.9 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)11.5 寸法D1(mm)31.8 キャップサイズ(mm)厚さ:11.5 寸法d2(mm)32 寸法A34.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,298 税込1,428
翌日出荷

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-5805 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:27.6 寸法A(mm)31 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)11.5 寸法D1(mm)27.6 キャップサイズ(mm)厚さ:11.5 寸法d2(mm)28 寸法A31 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,098 税込1,208
翌日出荷

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-5789 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:22 寸法A(mm)25.8 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)11.5 寸法D1(mm)22 キャップサイズ(mm)厚さ:11.5 寸法d2(mm)22.2 寸法A25.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
859 税込945
当日出荷

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-2661 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:18.9 寸法A(mm)23.2 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)10.3 寸法D1(mm)18.9 キャップサイズ(mm)厚さ:10.3 寸法d2(mm)19 寸法A23.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
899 税込989
当日出荷

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番225-0498 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:15.8 寸法A(mm)18.2 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)10.3 寸法D1(mm)15.8 キャップサイズ(mm)厚さ:10.3 寸法d2(mm)15.9 寸法A18.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
629 税込692
当日出荷

穴を隠すカバーキャップ、
用途穴隠し 下穴径(Φmm)12 取付めくら穴に押し込み取付け用 仕上未処理 仕様サンディング、エイジング加工または表面処理が可能、色は異なる場合があります。指定サイズにカット可能
1個
特価
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ハネナイト(R) 硬度51°(デュロメータタイプA)、46°(IRHD 参考値) UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,898 税込2,088
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

1セット(8個)
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドブ 全ねじボルト1本にドブナット4個で1セット
材質ドブメッキ
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1箱(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

サカタ製作所ルーフボルト
用途折版屋根をタイトフレームなどに固定するために使用します
1セット(100個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サカタ製作所5点セット
ナット・ボルト・山座金・平座金・フェルトパッキンの5点セットです
パッキンフェルト+防水材
1セット(50個)
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サカタ製作所4点セット
ナット・ボルト・山座金・フェルトパッキンの4点セットです
パッキンフェルト+防水材
1セット(50個)
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります