ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等 材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SPCC/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
137 税込151
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・コイルスプリングの凡そ半分の高さで同等の荷重を発生させることが可能です。(省スペース化)。・材料は薄い平線を使用して製造している為軽量です。・相手物に対して均等に荷重が伝達する為、偏荷重を起こしません。
用途車載カメラ、電気自動車、フローティングコネクター、メカニカルシール 材質SWRH72B 山数3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.19MB)
1パック(1本)ほか
245 税込270
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。
用途石こうボード壁、中空壁用。 付属品下穴用ドリル1本 材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
1箱(10本)
609 税込670
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

栃木屋フローティングナット
エコ商品
多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
用途計測機器・工作機器等 材質/処理(ベース・角ナット)SPCC/Uc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
191 税込210
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Rapid(ラピッド)C型フックセット
アングルフック4個、ラウンドフック4個、リングフック4個がセットになっています。
用途石こうボード壁、中空壁用。 付属品下穴用ドリル1本 トラスコ品番663-8468 セット内容アングルフック×4個、ラウンドフック×4個、リングフック×4個 材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール 全長(mm)37 下穴径(Φmm)11 ねじ長さ(mm)L型62、O型76、C型76 適合板厚(mm)6~16 頭部径(Φmm)16 最大引張荷重(kN)0.15 ねじの呼びM5
1箱(12本)
1,198 税込1,318
翌日出荷

材質S 質量(g)0.2 表面処理3価クロメート
1個
29 税込32
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Rapid(ラピッド)ボードアンカー XP10
シンプルな構造で、てこの原理で容易にボードアンカーを打ち込めます。
用途ボードアンカー、コンクリートプラグの取り付けに。 トラスコ品番663-8485 材質本体、ハンドル部:スチール 長さ(mm)240 材質(本体)スチール 適合サイズM4、M5 材質(ハンドル)スチール
1台
2,998 税込3,298
翌日出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります