ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
商品豆知識
材質リン青銅
表面処理生地
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
パック単位の小口販売です。
材質リン青銅
材質/仕上リン青銅(ニッケル鍍金)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ニッケル
パック単位の小口販売です。
材質/仕上リン青銅(ニッケル鍍金)
種類スプリングワッシャー
表面処理ニッケル鍍金
材質リン青銅
種類スプリングワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リン青銅
種類歯付き座金 外歯形
表面処理生地
材質ポリカ
エスコ品番EA945AP-213
厚さ(mm)0.8
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
材質ポリカ
エスコ品番EA945AP-212
厚さ(mm)0.5
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。
300℃まで電気接合ジョイント。非磁性用途向け。
用途計測機器備品、半導体装置部品等
材質りん青銅
種類フリーラーニング
材質ポリカ
エスコ品番EA945AP-214
厚さ(mm)0.8
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
エスコ品番EA945AP-215
材質ポリカ
厚さ(mm)0.8
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
エスコ品番EA945AP-211
材質ポリカ
厚さ(mm)0.5
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。
アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。
1.折り取り不要で作業効率アップ
2.誰でも簡単挿入作業
3.挿入時間は電動工具で約5秒
4.抜き取り工具で簡単抜き取り
【リン青銅タングレスインサート導入のメリット】
1.非磁性の実現
・従来品は低磁性でしたが、りん青銅は非磁性なので安心です。
2.導電性の向上
・導電性の向上で自動車部品、コネクタ関係等幅広い分野も対応可能
材質リン青銅(C5191W-H)
タイプメトリック並目ねじ用(フリータイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リン青銅
種類歯付き座金 内歯形
表面処理生地
ボルトの座面やナットに傷を付けて食い込みます。緩み止めと緩んだ時の脱落防止に。
材質燐青銅
種類スプリングワッシャー
表面処理ニッケルメッキ
表面実装用LEDをかさ上げする事ができるスペーサーです。
パネル等の高さ合わせに御利用下さい。
スペーサーを自動実装してリフロー後、表面実装用LEDを手半田付して下さい。
材質樹脂部:液晶ポリマー白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合LED3.2×1.6サイズ
材質燐青銅(PB)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
呼び寸法M8
外径D(Φmm)15.4
表面処理クローム
厚さt(mm)(最小)2
内径d(Φmm)8.2
幅b(mm)(最小)3.2
1箱(1500個)
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
呼び寸法M4
材質燐青銅(PB)
外径D(Φmm)7.6
内径d(Φmm)4.1
厚さt(mm)(最小)1
表面処理三価ホワイト
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
幅b(mm)(最小)1.4
1箱(2000個)
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
材質リン青銅
種類スプリングワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リン青銅
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
材質リン青銅
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ニッケル
材質リン青銅
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
寸法d(mm)1.7
寸法t(mm)0.1
寸法D(mm)3.7
材質リン青銅
種類曲げワッシャー
寸法H(mm)0.6
外径D(Φmm)3.7
表面処理生地
厚さt(mm)0.1
内径d(Φmm)1.7
1パック(44個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
ねじの呼びM2.5
ねじピッチ0.45
長さ(mm)2.5
材質リン青銅
自由巻数(±1/4)3-3/4
表面処理生地
自由外径最大(Φmm)3.49
自由外径最小(Φmm)3.24
1箱(100個)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
材質リン青銅
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理生地
1
2
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。