絞り込み
ブランド
  • エスコ(63)
  • 若井産業(59)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(36)
  • ハーフェレ(26)
  • 大阪魂(26)
  • Live Pro(18)
  • 八幡ねじ(17)
  • ピアス(14)
  • 天野製作所(12)
  • ホシモト(11)
  • サンコーテクノ(10)
  • 九飛勢螺(8)
  • コノエ(7)
  • マーベル(4)
  • ヤマヒロ(4)
  • OHSATO(大里)(4)
  • BEAVER(ビーバー)(3)
  • ユニカ(2)
  • 廣杉計器(2)
ねじの呼び
  • 4mm
  • M2(2,175)
  • M2.3(694)
  • M2.5(989)
  • M2.6(1,852)
  • M3(7,047)
  • M3.5(1,457)
  • M4(10,005)
  • M5(8,096)
  • M6(8,200)
  • M8(6,647)
  • M10(5,188)
  • M12(4,518)
  • M14(1,481)
  • M16(2,762)
  • M18(875)
  • M20(1,926)
  • M22(929)
  • M24(1,136)
  • M30(661)
  • W3/8(624)
頭部形状
頭部形状
なべ(46)
頭部形状
トラス(20)
頭部形状
(1)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
(2)
頭部形状
(60)
材質
  • その他(2)
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(108)
  • SUS304(28)
  • SUS410(27)
  • SUSXM7(12)
  • チタン(3)
  • 樹脂(1)
  • 鉄すべて(162)
  • SWCH18A(2)
  • 黄銅(真鍮)(2)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(1)
取付穴形状
ポジドライブ(1)
取付穴形状
十字穴(47)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.41(18山)(13)
1.41(18山)
表面処理
  • 3価クロメート(16)
  • 3価ホワイト(1)
  • 3価ユニクロ(32)
  • その他(2)
  • カラー(3)
  • クロメート(4)
  • スズメッキ(5)
  • ステンコート(2)
  • ゼロクローム(2)
  • ダクロタイズド(1)
  • ニッケル(7)
  • パシペート(20)
  • ブロンズ(3)
  • ユニクロ(18)
  • 亜鉛メッキ(17)
  • 銅メッキ(4)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
  • 黒染め(1)
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・スズメッキ・ステンコート・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・銅メッキ・電気亜鉛メッキ・黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
FSC認証・RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
331件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角スペーサー ホシモト六角スペーサーホシモト(54件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
タッピングビス マーベルタッピングビスマーベル(4件のレビュー)
759税込835
1箱(62本)ほか
当日出荷
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます直径(Φmm)4材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロタイプ皿頭頭部形状穴の形状十字穴
ドリルビス ナベ頭 マーベルドリルビス ナベ頭マーベル(2件のレビュー)
539税込593
1箱(60本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロームタイプナベ頭頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
丸型スペーサー ホシモト丸型スペーサーホシモト(20件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷
材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
タッピングビス ナベ頭 マーベルタッピングビス ナベ頭マーベル(4件のレビュー)
539税込593
1箱(110本)ほか
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキタイプナベ頭頭部形状ナベ
円形支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド円形支柱(メスメスタイプ SUS)ノーブランド(7件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質SUS304
Pレスアンカーステンレス サンコーテクノPレスアンカーステンレスサンコーテクノ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100本)ほか
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。 配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。呼径d(mm)4下穴径(Φmm)3.4材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
タッピングねじ トラス頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タッピングねじ トラス頭 黒(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
149税込164
1パック(6本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭形状:トラス頭 ・色:黒(ブラック)
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
木下地鉄板小波ポリカ 若井産業木下地鉄板小波ポリカ若井産業
2,698税込2,968
1箱(100本)
当日出荷
材質波座:ポリカ全長(mm)35材質(ねじ部)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:25×30×12.5材質(パッキン)EPDM
丸型絶縁スペーサー ホシモト丸型絶縁スペーサーホシモト(5件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン表面処理三価クロメートメッキ仕様絶縁チューブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルビス 皿頭 マーベルドリルビス 皿頭マーベル(1件のレビュー)
539税込593
1箱(50本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロームタイプ皿頭頭部形状皿頭穴の形状十字穴
ダンバユニクロリーマフレキ 若井産業ダンバユニクロリーマフレキ若井産業
3,398税込3,738
1箱(300本)
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクロ
Pレスアンカーステンレス サンコーテクノPレスアンカーステンレスサンコーテクノ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(200本)
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
ユニクロ タッピングねじ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ タッピングねじ 皿頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(6本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ステンレス 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 超低頭タッピングダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
339税込373
1パック(8本)ほか
当日出荷から翌日出荷
・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。・サビにくいステンレス製
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質ステンレス(SUS-XM7)適合ドライバー2
ゼロステンピアスナベハコ ピアスゼロステンピアスナベハコピアス
1,998税込2,198
1箱(250本)ほか
当日出荷
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
頭部形状なべ
ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャー 若井産業ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャー若井産業(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(250本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2
ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニッケル 超低頭タッピングダイドーハント(旧:大同製鋲所)
219税込241
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。・表面処理:ニッケルメッキ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
アース端子 ホシモトアース端子ホシモト(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から13日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)表面処理銅めっき材質(接続部)RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛黒すっごく速い三条金具ビス OHSATO(大里)亜鉛黒すっごく速い三条金具ビスOHSATO(大里)(1件のレビュー)
619税込681
1パック(140本)ほか
当日出荷
三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。
材質鉄/黒亜鉛メッキ太さ(mm)4
ダンバ(ドリルネジ)六角 若井産業ダンバ(ドリルネジ)六角若井産業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(500本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ頭部形状六角
4x20mm タッピングビス エスコ4x20mm タッピングビスエスコ
770税込847
1パック(110本)
当日出荷
呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-420全長(mm)20質量(g)161
ダンバゼロ 若井産業ダンバゼロ若井産業
2,698税込2,968
1箱(1000本)
当日出荷から4日以内出荷
適合板厚(mm)0.5穴の形状十字穴ねじ径(Φmm)4
4x13mm ピアスビス(ナベ頭/鉄/1000本) エスコ4x13mm ピアスビス(ナベ頭/鉄/1000本)エスコ
3,610税込3,971
1箱(1000本)
当日出荷
寸法(mm)4×13入数1000個
ダンバ ナベカラー頭部着色 若井産業ダンバ ナベカラー頭部着色若井産業
3,998税込4,398
1箱(500本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様三価ユニクロ適合板厚(mm)1.2~3.2頭径D(Φmm)8.2
タッピングねじ 鍋頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タッピングねじ 鍋頭 黒(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
149税込164
1パック(8本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭形状:鍋頭 ・色:黒(ブラック)
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(18本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・頭形状:トラス頭 ・ユニクロメッキ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
六角フランジ タッピングねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角フランジ タッピングねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
329税込362
1パック(12本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・フランジ形状のため、相手材の座面陥没を防止します。
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、表面処理:クロメートメッキ
Pレスアンカーステンレス サンコーテクノPレスアンカーステンレスサンコーテクノ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(200本)
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
169税込186
1パック(6本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・頭形状:皿頭 ・色:黒(ブラック)
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール(黒色クロメート)
ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・頭形状:鍋頭 ・ユニクロメッキ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ステンレス タッピングねじ トラス頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス タッピングねじ トラス頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1パック(8本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・頭形状:トラス頭 ・サビにくいステンレス製
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
オールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノオールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
ブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
229税込252
1パック(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・頭形状:皿頭 ・色:ブロンズ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ステンレス タッピングねじ 鍋頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1パック(4本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・頭形状:鍋頭 ・サビにくいステンレス製
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ若井産業
6,998税込7,698
1箱(500本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途座ぐり金物+鉄骨
4x25mm タッピングビス エスコ4x25mm タッピングビスエスコ(1件のレビュー)
770税込847
1パック(100本)
当日出荷
呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-425全長(mm)25質量(g)177
4  x 16mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本) エスコ4 x 16mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)エスコ
240税込264
1パック(20本)
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)4×16頭部形状(+)トラス頭アズワン品番64-7959-01入数20本
4x16mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本) エスコ4x16mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本)エスコ
860税込946
1パック(50本)
当日出荷
寸法(mm)4×16入数50個
4x19mm ピアスビス(ナベ頭/鉄/700本) エスコ4x19mm ピアスビス(ナベ頭/鉄/700本)エスコ
3,410税込3,751
1パック(700本)
当日出荷
寸法(mm)4×19入数700個

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘