絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(31)
  • 大喜多(2)
  • ノルトロックジャパン(1)
  • 日本プララド(1)
ねじの呼び
  • M68
  • 4mm(980)
  • M2(2,342)
  • M2.3(721)
  • M2.5(1,058)
  • M2.6(1,955)
  • M3(7,535)
  • M3.5(1,502)
  • M4(10,816)
  • M5(8,628)
  • M6(8,734)
  • M8(7,076)
  • M10(5,599)
  • M12(4,821)
  • M14(1,556)
  • M16(2,996)
  • M18(936)
  • M20(2,103)
  • M22(1,004)
  • M24(1,230)
  • M30(728)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(1)
  • 鉄すべて(30)
  • S45C(8)
  • SCM435(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(4)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(16)
1.5・2・3・4・6
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(4)
  • クローム(1)
  • ドブメッキ(2)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(4)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 生地/未処理(14)
  • 黒染め(2)
3価ホワイト・クロメート・クローム・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ワッシャー ISO(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー ISO(ステンレス)大阪魂(60件のレビュー)
9,698税込10,668
1パック(1個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304相当)種類丸ワッシャー
六角ナット3種(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット3種(鉄/ユニクロ)大阪魂(57件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
並目
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット 1種(SS400/生地) 大阪魂六角ナット 1種(SS400/生地)大阪魂(23件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
60,980税込67,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
六角ナット 1種(S45C(H)/生地) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/生地)大阪魂
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C(H)規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
六角ナット 1種 細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
ロックネジ 1種 大喜多ロックネジ 1種大喜多(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染硬度HRC34~44
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(7個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
六角ナット 3種(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 3種(鉄/生地)大阪魂
4,098税込4,508
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質規格3種表面処理生地
丸ワッシャーISO(鉄/ユニクロ) 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/ユニクロ)大阪魂(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ関連資料(0.22MB)
六角ナット 1種(鉄/ドブ) 大阪魂六角ナット 1種(鉄/ドブ)大阪魂
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理ドブ
ロックネジ 2種 大喜多ロックネジ 2種大喜多
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
ロックねじ 1種(鉄/生地) 大阪魂ロックねじ 1種(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじピッチ1.5材質表面処理生地
六角ナット(1種)(その他細目)(S45C/生地) 大阪魂六角ナット(1種)(その他細目)(S45C/生地)大阪魂
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ねじピッチ3規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
丸ワッシャーISO(鉄/生地) 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理生地
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(7個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理クロメート
丸ワッシャーISO(鉄/クロメート) 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/クロメート)大阪魂
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート関連資料(0.22MB)
ステンSW(キング 大阪魂ステンSW(キング大阪魂
25,036税込27,540
1個
翌々日出荷
六角ナット(1種(その他・特細(鉄/生地) 大阪魂六角ナット(1種(その他・特細(鉄/生地)大阪魂
7,498税込8,248
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)ねじピッチ4表面処理生地(または標準)
ロックねじ 2種(鉄/生地) 大阪魂ロックねじ 2種(鉄/生地)大阪魂
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
ねじピッチ1.5材質表面処理生地
六角ナット 1種 切削(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 切削(鉄/生地)大阪魂
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
SW(JES 大阪魂SW(JES大阪魂
3,325税込3,658
1個
翌々日出荷
テンションナット 日本プララドテンションナット日本プララド
69,980税込76,978
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
大型ボルトを「1/100の小さなトルク」で締め付けができるナットです。動力源は不要です、電気もエアーも使わずトルクレンチだけで締め付けができます。ボルト径M56の場合、標準締付トルク約8600Nm必要のところテンションナットなら必要トルクがたった80Nmで締め付けが可能です。特許構造の斜面ディスクによって緩まろうとする逆回転方向へ力が働くほど、より高い軸力で締まる構造の緩まないナットです。激しい振動のある機械でボルト緩みにお困りの場合にも解決できるナットです。
用途大型ボルトの締め付け、緩め作業用。激しい振動のあるボルトの緩み防止に。大型プレス機、押し出し成形機、鍛造プレス機の支柱ナットの大型ボルト締め付けに。圧延機のスラストカラー、タイロッド、サイドトリマーナット、鋳造機の大型ボルト締め付けに。ガスタービン、蒸気タービン、発電機のタービンカップリングボルト、ロッドに。ロール軸受け、スリッターナイフ、クレーンに。油圧シリンダー、フランジカップリングのボルト締め付けに。材質クロムモリブデン鋼
六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(ステンレス/生地) 大阪魂六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(ステンレス/生地)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(1個)
翌々日出荷
ねじの呼びM68材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじピッチ6表面処理生地(または標準)規格1種寸法m(mm)54寸法S(mm)100厚さ(mm)54ねじの種類ナット寸法e(mm)約115二面幅S(mm)100寸法dk(Φmm)約97
六角ナット(3種)(鉄/クロメート) 大阪魂六角ナット(3種)(鉄/クロメート)大阪魂
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格3種表面処理クロメート
六角ナット(3種)(S45C/生地) 大阪魂六角ナット(3種)(S45C/生地)大阪魂
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
規格3種表面処理生地
六角ナット(1種)(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット(1種)(鉄/ユニクロ)大阪魂
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロ
六角ナット(1種)(鉄/クロメート) 大阪魂六角ナット(1種)(鉄/クロメート)大阪魂
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理クロメート
六角ナット(1種)(SCM435/生地) 大阪魂六角ナット(1種)(SCM435/生地)大阪魂
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM435規格1種表面処理生地
六角ナット(1種)(S45C/無電解ニッケル) 大阪魂六角ナット(1種)(S45C/無電解ニッケル)大阪魂
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
材質S45C規格1種表面処理無電解ニッケル
六角ナット(1種)(S45C/ニッケル) 大阪魂六角ナット(1種)(S45C/ニッケル)大阪魂
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
材質S45C規格1種表面処理ニッケル
六角ナット(1種)(S45C/クローム) 大阪魂六角ナット(1種)(S45C/クローム)大阪魂
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
材質S45C規格1種表面処理クローム
六角ナット 3種 切削(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 3種 切削(鉄/生地)大阪魂
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格3種表面処理生地
丸ワッシャーISO(鉄/ドブ) 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/ドブ)大阪魂
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理ドブ関連資料(0.22MB)
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(7個)
翌々日出荷から3日以内出荷
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理3価ホワイト

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘