絞り込み
ねじの呼び
- M68
- M2(2,160)
- M2.3(696)
- M2.5(989)
- M2.6(1,749)
- M3(7,115)
- M3.5(1,525)
- M4(10,540)
- M5(8,289)
- M6(8,386)
- M8(6,771)
- M10(5,378)
- M12(4,621)
- M14(1,478)
- M16(2,884)
- M18(874)
- M20(2,023)
- M22(970)
- M24(1,183)
- M30(687)
- W3/8(681)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(1)
- 鉄すべて(33)
- S45C(9)
- SCM435(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(4)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(20)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(4)
- クローム(1)
- ドブメッキ(2)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(4)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(15)
- 黒染め(2)
ブランド
- 大阪魂(31)
- 富士製作所(4)
- 大喜多(2)
- ノルトロックジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

ノルトロックワッシャー(ステンレス)
ノルトロックジャパン(2件のレビュー)¥60,980税込¥67,0781個当日出荷から9日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(7個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
丸ワッシャーISO(鉄/ユニクロ)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
ロックネジ 2種
大喜多¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45Cねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44仕上黒染RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャーISO(鉄/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から31日以内出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理生地
丸ワッシャーISO(鉄/クロメート)
大阪魂¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷から9日以内出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(7個)翌々日出荷から4日以内出荷種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理3価ホワイト
溝付ナット高形2種 キャッスルナット SS
富士製作所¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質SS400又は相当品規格2種表面処理生地(メッキ無し)ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
溝付ナット高形2種 キャッスルナット S45C
富士製作所¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質材質:S45C(焼き入れ)/メッキ無し規格2種ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SCM435)
富士製作所¥52,980税込¥58,2781箱4日以内出荷から9日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SCM435(焼き入れ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(溶融亜鉛メッキ)
富士製作所¥36,980税込¥40,6781箱4日以内出荷から9日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SS400又は相当品表面処理溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(ステンレス/生地)
大阪魂¥29,980税込¥32,9781箱(1個)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)厚さ(mm)54ねじピッチ6規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)100表面処理生地(または標準)寸法e(mm)約115寸法m(mm)54二面幅S(mm)100ねじの呼びM68寸法dk(Φmm)約97
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)