ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジナルの刃先で木材繊維を切るため木割れしにくいです。 木割れ防止の特殊頭部座面形状をしています。 カムアウトしにくい特殊十字穴です。 多様な木材に対して下穴が不要で簡単に締結できます。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど 材質鉄(SWCH16A) 十字穴番号No.2 表面処理ゼロクロメート(高耐食ノンクロムメッキ) 頭部形状特殊フレキ頭 穴の形状H型十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本)ほか
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

八幡ねじマルチスリムねじ
RoHS
特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。
用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。 材質 表面処理ゼロクロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100本×4パック)ほか
1,920 税込2,112
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角頭でトルク伝導力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えるドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途フレーム・金具と鉄骨の接合。屋根材・サイディング取付。 穴の形状六角穴 材質スチール 表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ) 頭部形状なべ
1箱(100本)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ナベ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定・ダクト接合部等の締結。 穴の形状十字穴 材質スチール 表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ) 頭部形状なべ 適合ドライバープラスNo.2 十字穴番号No.2
1箱(300本)ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 表面処理ゼロクロームSB 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(1200個)ほか
4,398 税込4,838
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

サラ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定。 十字穴番号No.2 穴の形状十字穴 適合ドライバープラスNo.2
1箱(150本)ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭部形状ナベ 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理ゼロクロムSB(黒) ねじピッチ(mm)0.45 十字穴番号1 寸法K(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 寸法dk(Φmm)4.5 十字穴深さ(mm)(最大)1.42/(最小)1.00
1箱(4500本)ほか
8,398 税込9,238
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM3 長さ(mm)10 頭部形状ナベ 材質 穴の形状TRXタンパーPタイプ 表面処理ゼロクロムS-ブラック ドライブサイズT10 寸法A(mm)(参考)2.82 寸法D(mm)(最大)3.04/(最小)2.92 寸法C(mm)(最大)3.14/(最小)3.02 寸法I(mm)(最大)1.05/(最小)0.85 寸法k(mm)2 寸法dk(Φmm)5.5
1箱(4000個)
20,980 税込23,078
9日以内出荷

材質 ねじピッチ(mm)0.5 寸法A(mm)(参考)2.82 寸法D(mm)(参考)0.762 表面処理ゼロクロムS-ブラック 頭部形状ナベ 寸法I(mm)(最小)1.016 寸法k(mm)2 穴の形状TRXタンパーBタイプ ねじの呼びM3 ドライブサイズT10 寸法dk(Φmm)5.5
1箱(3500個)ほか
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 表面処理ゼロクロムS-ブラック 頭部形状ナベ 穴の形状TRXPタイプ
1箱(3500個)ほか
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 表面処理ゼロクロムS-ブラック 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
8,398 税込9,238
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
7,198 税込7,918
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質 表面処理ゼロクロムS-ブラック 頭部形状バインド 穴の形状十字穴
1箱(1200個)ほか
6,398 税込7,038
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質 表面処理ゼロクロムS-ブラック 頭部形状ナベワッシャーヘッド 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1箱(800個)ほか
5,698 税込6,268
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

材質 表面処理ゼロクロムS-ブラック 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質 表面処理ゼロクロムS-ブラック 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(1500個)ほか
8,298 税込9,128
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質 表面処理ゼロクロムS-ブラック 頭部形状ブレジャー 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
7,798 税込8,578
9日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 表面処理ゼロクロムS-ブラック 頭部形状バインド 穴の形状十字穴
1箱(1200個)ほか
6,398 税込7,038
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質 表面処理ゼロクロムS-ブラック 頭部形状ナベワッシャーヘッド 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質 表面処理ゼロクロムS-ブラック 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
7,298 税込8,028
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

材質 表面処理ゼロクロムS-ブラック 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 表面処理ゼロクロムS-ブラック 頭部形状バインド 穴の形状十字穴
1箱(1500個)ほか
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 表面処理ゼロクロムS-ブラック 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(1500個)ほか
8,598 税込9,458
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質 十字穴番号2 寸法D(mm)(最大)3.82/(最小)3.69 表面処理ゼロクロムS-ブラック 寸法C(mm)(最大)3.96/(最小)3.83 頭部形状トラス 寸法k(mm)2.5 寸法m(mm)(最大)4.7 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)9.4
1箱(1500個)ほか
8,198 税込9,018
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 表面処理ゼロクロムS-ブラック 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(2000個)ほか
8,598 税込9,458
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 表面処理ゼロクロムS-ブラック 頭部形状ブレジャー 穴の形状十字穴
1箱(600個)ほか
5,698 税込6,268
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 表面処理ゼロクロムS-ブラック 頭部形状バインド 穴の形状十字穴
1箱(600個)ほか
5,698 税込6,268
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質 表面処理ゼロクロムS-ブラック 頭部形状ナベワッシャーヘッド 穴の形状十字穴
1箱(800個)ほか
7,198 税込7,918
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質 表面処理ゼロクロムS-ブラック 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(800個)ほか
6,598 税込7,258
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

材質 表面処理ゼロクロムS-ブラック 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
5,698 税込6,268
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ねじの呼びM4 頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理ゼロクロームSB 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)3.978/(最小)3.838 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 寸法dk(Φmm)9.4
1箱(1200個)ほか
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部形状ナベ 材質 穴の形状十字穴 表面処理ゼロクロームSB 十字穴番号2
1箱(3000個)ほか
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(350個)ほか
7,298 税込8,028
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(350個)ほか
9,298 税込10,228
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(700個)ほか
5,298 税込5,828
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1箱(700個)ほか
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
5,798 税込6,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(700個)ほか
7,598 税込8,358
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
4,898 税込5,388
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります