ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
材質ステンレス
仕上スーパーパシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイントHEX
頭部形状ヘックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
長さ(mm)10
材質ステンレス(SUSXM7)
十字穴番号# 2
ねじピッチ(mm)0.7
トラス頭径(Φmm)9.2
表面処理パシペート
頭部形状トラス
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10
穴の形状十字穴
1パック(120個)
¥669
税込¥736
当日出荷
種別クロムフリー
ねじ長さS(mm)全ねじ
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。
その他芯棒打込み式
被削材コンクリート、石材
表面処理パシペート処理
穴の形状十字穴2番
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質ステンレスA2
表面処理パシペート
頭部形状超極低頭
穴の形状6ロブ
材質/処理ステンレスA2
RoHS指令(10物質対応)対応
強度安心のステンレス!SUS410
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
材質ステンレス
頭部形状モドトラス(シンワッシャー)
仕上パシペート・ワックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル長さk(mm)5.5
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用
材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7)
表面処理パシペート
適合ドライバープラス#2
頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。
ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。
用途薄鋼板と鉄骨の締結など。
寸法H(mm)0.9
寸法d(mm)5
最大適合板厚(mm)3.2
頭径(Φmm)10
頭部形状超低頭
頭部厚(mm)0.9
適合ドライバープラスNo.2
仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。
その他芯棒打込み式
被削材コンクリート、石材
表面処理パシペート処理
強度安心のステンレス!SUS410
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。
材質ステンレスSUS410
穴の形状十字穴2番
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
仕上スーパーパシペート
仕様クロムフリー
座高h(mm)3.5
強度安心のステンレス!SUS410
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
材質ステンレス
仕上パシペート
仕様クロムフリー
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
強度に優れたステンレスSUS410を採用。長さがうれしいロングタイプ。施工性に優れた先端先割カット付。用途を問わない十字穴2番付のラッパ頭。
用途あらゆる内装造作作業、外装造作作業。
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
ねじ長さ(mm)65
頭径(Φmm)9
穴の形状十字穴2番
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)6
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
小型・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現しています。
一般に流通しているクロモリ鋼製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能です。
ステンレスローヘッドはA-50相当で強度保証が無いのが一般的ですが本製品は引張強度1000N/mm2を保証しています。
用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。腐食環境でも使用可能。
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
材質SUS304CUN
表面処理パシペート
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用
材質ステンレス(SUS-XM7)
表面処理パシペート
適合ドライバープラス#2
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
仕上パシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイント皿
頭部形状皿
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス(SUS410)
仕上パシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイント
適合板厚(mm)2.3まで
頭部形状皿特小頭
ねじ径d4.2
頭径D(Φmm)6
ねじピッチp(mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.6
ドリル幅dk(mm)3.4
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
仕上パシペート
ドリル幅dk(mm)4
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)3.2まで
ねじ径d4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)0.9
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。
中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。
モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。
モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。
材質プラグ:ナイロン、ネジ:ステンレス(SUS410)
適合材モルタル・コンクリート・ブロック等
頭部トラス
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理パシペート処理
呼び径4
頭部形状さら
ねじの呼びM4
サイディング施工の新革命!
釘での施工に比べて作業の手間・時間を大幅に短縮!専用ビスなのでサイディングの浮きをしっかり押さえることができ、仕上がりもキレイ。フレキなしサラ頭。ペイントしやすい梨地頭。
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)26
頭径(Φmm)6
表面処理パシペート
ねじ径×長さ(mm)3.3×40
穴の形状十字穴2番
1箱(100本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
強度安心のステンレス!SUS410
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。
材質ステンレスSUS410
穴の形状十字穴2番
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
材質ステンレス(SUS-410)
適合ドライバープラス#2
仕様クロムフリー
材質ステンレス
頭部形状トラス
仕上パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
頭径(mm)10
下穴ドリル径(mm)3.5
その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
材質ステンレス製(SUS410)
形状座付頭
寸法d(mm)4
表面処理パシペート
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
仕上パシペート
仕様クロムフリー
頭部形状トラス
ねじ径d4.2
頭径D(Φmm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)3.0
仕様クロムフリー
全長L(mm)25.0
仕上スーパーパシペート
ねじ径d4.8
ねじ長さS(mm)13.0
アズワン品番65-2102-22
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)5.2
ドリル長さk(mm)6.0
働き長さL1(mm)2.5
ドリル幅dk(mm)4.0
座高h(mm)11.0
対辺B(mm)8.0
1箱(100個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
材質ステンレス(SUS-410)
表面処理パシペート
適合ドライバープラス#2
頭径(mm)7
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN
表面処理パシペート
穴の形状六角穴
強度A2-100
1
2
3
4
5
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。