ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。 タッピング呼び径(mm)4 ボックスビス呼び径(mm)4 全長(mm)26 付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25 トラスコ品番356-8814 材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ 適合材石膏ボード 表面仕上げホワイトメッキ
1箱(200本)
7,698 税込8,468
当日出荷

ねじ径d3.9 仕様クロムフリー 適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで 頭部形状トラス ねじ長さS(mm)全ねじ 頭高さH(mm)1.6
1箱(1000個)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(56本)ほか
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンフィルマート専用のカバーキャップです。2.5mmのセンターホール用木ネジ
用途コンフィルマートのネジ隠し 直径(Φmm)12 材質プラスチック
1セット(500個)
999 税込1,099
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張6000N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理 表面処理白色アルマイト ねじ規格JIS B0205 ねじ精度(JIS)6g 強度JIS B1057 AL6
1本ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超耐熱スペーサー
エコ商品
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0) 仕上乳白色 使用温度範囲(℃)-55~+240 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(128個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.25 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)13 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM8×20
1袋
500 税込550
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM6×30
1袋
340 税込374
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM6×20
1袋
340 税込374
翌日出荷

高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。
用途樋受け具の固定に。 ねじ長さ(mm)25 頭径(Φmm)9.5 穴の形状十字穴2番
1箱(500本)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1パック(56個)ほか
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM3.5 頭部形状トラス 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理塗装ホワイト
1パック(25個)ほか
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理ホワイト 頭部形状丸皿
1箱(200個)ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(100個)
4,352 税込4,787
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2000個)
10,716 税込11,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(29個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
11,025 税込12,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1袋(36個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1袋(150個)ほか
7,016 税込7,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1袋(30個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1袋(600個)ほか
5,780 税込6,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1袋(65個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1袋(200個)ほか
4,700 税込5,170
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1袋(91個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
9,936 税込10,930
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1袋(119個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)18 取付接着固定(両面接着テープ) 材質プラスチック 厚さ(mm)0.5
1セット(36個)
869 税込956
17日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)14 取付接着固定(両面接着テープ) 材質プラスチック 厚さ(mm)0.5
1セット(52個)
939 税込1,033
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンフィルマート専用のカバーキャップです。
用途コンフィルマートのネジ隠し 直径(Φmm)12.5 取付ネジ頭に押し込み取付け用、ドライバータイプ:SW4 六角レンチ 材質プラスチック
1セット(100個)ほか
519 税込571
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンフィルマート専用のカバーキャップです。
用途コンフィルマートのネジ隠し 直径(Φmm)15 取付ネジ頭に押し込み取付け用、ドライバータイプ:PZ3 プラス 材質プラスチック
1セット(100個)ほか
519 税込571
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンフィルマート専用のカバーキャップです。
用途コンフィルマートのネジ隠し 直径(Φmm)12 取付ネジ頭に押し込み取付け用、ドライバータイプ:PZ3 プラス 材質プラスチック
1セット(100個)ほか
519 税込571
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 引張強度(N/mm2)600 アズワン品番64-7959-43 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM6×15
1袋
320 税込352
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×50
1袋
1,160 税込1,276
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×40
1袋
1,110 税込1,221
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×30
1袋
1,040 税込1,144
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×20
1袋
1,000 税込1,100
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.5 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)16 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM10×50
1袋
885 税込974
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.5 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)16 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM10×40
1袋
820 税込902
翌日出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります