ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
商品豆知識
ねじの呼びM4
長さ(mm)16
頭部形状超極低頭
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理BC(黒クロメート)
1箱(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準)
厚さ(mm)2.3
種類角ワッシャー
表面処理黒クロメート仕上げ
材質鉄(または標準)
表面処理BC(黒クロメート)
頭部形状ボタン
穴の形状ヘックスローブ穴
ねじの呼びM4
長さ(mm)20
ねじ径M4
寸法t(mm)1.5
寸法S(mm)2
寸法D(mm)8
表面処理BC
寸法k(mm)0.9
1袋(500個)
¥20,483
税込¥22,531
8日以内出荷
長さ(mm)5
ピッチ(mm)0.5
寸法H(mm)0.6
寸法D(Φmm)5.5
表面処理BC
頭部形状超低頭
ねじ寸法M#1
ねじの呼びM3
1袋(2000個)
¥8,365
税込¥9,202
8日以内出荷
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.8
表面処理BC
寸法C(mm)0.3
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)4.9
寸法dk(mm)9
ねじの呼びdM5
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理黒クロメート仕上げ
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:BC(黒クロメート)仕上げ、容器材質:ダンボール
ねじの呼びM8
長さ(mm)75
頭部形状六角アプセット
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理BC(黒クロメート)
山数9
十字穴番号3
寸法d(mm)(最大)8.2/(最小)8
寸法S(mm)12
寸法e(mm)(最小)13.1
寸法K(mm)5
寸法m(mm)7.3
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ねじの呼びM6
長さ(mm)16
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄(または標準)
表面処理BC(黒クロメート)
ねじピッチ(mm)1
種類SP=3(SPAK+JISW組込)
寸法a(mm)6.9
寸法t(mm)1
寸法S(mm)10
寸法e(mm)(最小)11.05
寸法D1(mm)13
寸法d1(mm)約10.8
寸法K(mm)4
ねじ山種類メートル
1箱(300個)
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
ねじの呼びM4
長さ(mm)35
頭部形状皿小頭
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理BC(黒クロメート)
寸法K(mm)1.3
寸法m(mm)3.6
寸法dk(mm)6
1箱(500個)
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
ねじの呼びM6
材質鉄(または標準)
表面処理BC(黒クロメート)
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
頭部形状アプセット
ねじの呼びM6
材質鉄(または標準)
表面処理BC(黒クロメート)
種類PD=1(W16×1.0組込)
頭部形状アプセット
材質黄銅
長さ(mm)6
十字穴番号1
ねじピッチ(mm)0.45
表面処理BC(黒クロメート)
頭部形状ナベ
寸法K(mm)1.7
寸法m(mm)2.6
穴の形状十字穴
ねじの呼びM2.6
寸法dk(Φmm)4.5
十字穴深さ(mm)(最大)1.42/(最小)1.00
1箱(4000本)
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
ねじの呼びM6
長さ(mm)15
頭部形状六角アプセット
材質鉄(または標準)
表面処理BC(黒クロメート)
ねじピッチ(mm)1
寸法S(mm)10
寸法e(mm)11.05
寸法K(mm)4
1箱(400本)
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
ねじの呼びM6
長さ(mm)18
頭部形状皿小頭
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理BC(黒クロメート)
ねじピッチ(mm)1
十字穴番号2
寸法C(mm)約0.30
寸法K(mm)2.4
寸法m(mm)約5.1
寸法dk(Φmm)10
十字穴深さ(mm)(最大)2.93/(最小)2.38
1箱(500本)
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
ねじの呼びM4
材質鉄(または標準)
頭部形状皿
表面処理BC(黒クロメート)
穴の形状ヘックスローブ穴
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。