ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
商品豆知識
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
種別クロムフリー
種類ジャックポイント皿
寸法S(mm)全ねじ
頭部形状皿
種別クロムフリー
種類ジャックポイントナベ
寸法S(mm)全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
材質ステンレス(SUS304)
ナット1種
工具を使用しないで、手で締め付けたり緩めたりできるボルトです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール
表面処理ユニクロ
工具を使用しないで、手で締め付けたり緩めたりできるボルトです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
コンクリート用のビスです。
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.3
ドリル径(Φmm)3.2
全長L(mm)20
頭部形状D=6皿頭
仕上パシペート
ねじ径d3.8
頭径D(Φmm)6
ねじサイズ3.8×20
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.9
1箱(200本)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
長さ(mm)16
寸法e(mm)15
寸法s(mm)13
寸法k(mm)5.5
ピッチP(mm)1.3
寸法dk(mm)12.6
寸法ds(mm)8
ねじの呼びdM8
1袋(11個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
工具を使用しないで、手で締め付けたり緩めたりできるボルトです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール
表面処理ユニクロ
ワッシャー(フランジ)と一体化したナットです。フランジの裏側の凹凸が、緩み止め効果を発揮します。
材質スチール
コンクリート用のビスです。
種別全ねじ
ピッチ(mm)1.3
ドリル径(Φmm)3.2
頭径D(Φmm)6
ねじサイズ3.8×20
頭高さH(mm)1.9
ねじの呼びM3.1
寸法P(mm)約1.3
長さ(mm)16
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法d(mm)2.54
表面処理ブラック
寸法C(mm)約0.25
頭部形状皿
寸法K(mm)1.8
寸法m(mm)(最大)3.8
寸法dk(mm)6.2
1箱(2000個)
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。