絞り込み
ブランド
ねじの呼び
頭部形状
頭部形状
六角アプセット(385)
頭部形状
六角穴付き(742)
頭部形状
六角穴付きフランジ(26)
頭部形状
六角穴付き皿(141)
頭部形状
四角(30)
頭部形状
(77)
頭部形状
根角ボルト(38)
頭部形状
極低頭(94)
頭部形状
(1,920)
頭部形状
超極低頭(29)
材質
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(199)
取付穴形状
ポジドライブ(4)
取付穴形状
ワンサイド(12)
取付穴形状
三角穴(1)
取付穴形状
六角穴(1,450)
取付穴形状
十字穴(4,051)
取付穴形状
四角穴(20)
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・2.11(12山)・2.5・3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: ねじ・ボルト・釘

43,790件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SWR リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)SWR リブドロックワッシャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
439税込483
1パック(10個)ほか
当日出荷
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/クロメート) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/クロメート)大阪魂(27件のレビュー)
339税込373特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
冷間蝶ボルト 2種(ステンレス) 大阪魂冷間蝶ボルト 2種(ステンレス)大阪魂(7件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷
材質ステンレス規格2種
SUS Eリングセット OHSATO(大里)SUS EリングセットOHSATO(大里)(4件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
材質SUS304種類Eリングケース寸法(mm)64×130RoHS指令(10物質対応)対応
クロメ タップタイトねじPナベ OHSATO(大里)クロメ タップタイトねじPナベOHSATO(大里)(7件のレビュー)
149税込164
1パック(15個)ほか
当日出荷
材質形状ナベ頭表面処理三価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス)大阪魂(23件のレビュー)
439税込483特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNF
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじTRUSCO(10件のレビュー)
959税込1,055
1パック(45個)ほか
当日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
119税込131
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸ナイロンプラグ マルチタイプ峰岸(6件のレビュー)
329税込362
1セット(10本)ほか
当日出荷
母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)サンコーテクノ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(25本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
角ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂角ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
409税込450
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類角ワッシャー
ALCビッグアンカー 旭化学工業ALCビッグアンカー旭化学工業(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(20本)ほか
当日出荷
ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(4本)ほか
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
フラッシュポイントシンワッシャー(荒目)(鉄/三価ユニクロ)(小箱) 大阪魂フラッシュポイントシンワッシャー(荒目)(鉄/三価ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(500個)ほか
当日出荷
種類フラッシュポイントシンワッシャー
丸リベット(アルミ)(パック品) 大阪魂丸リベット(アルミ)(パック品)大阪魂(25件のレビュー)
329税込362特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ
六角穴付皿ボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂六角穴付皿ボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品)大阪魂(22件のレビュー)
439税込483特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
切削ナット1種(シンチュウ) 大阪魂切削ナット1種(シンチュウ)大阪魂(12件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
材質黄銅規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付皿ボルト (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
659税込725
1袋(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いた皿頭のボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) TRUSCOブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(15本)ほか
当日出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質ステンレス
軸細コーススレッドBK(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッドBK(スチール)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
569税込626
1箱(240本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。 フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用適合ドライバープラスNo.2仕様フレキ頭表面処理パーカー処理胴部スクリュー
ドリスク ヘックス ユニクロ KNフジニッテイドリスク ヘックス ユニクロKNフジニッテイ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(70本)ほか
当日出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
丸ワッシャー(アルミA1050)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー(アルミA1050)(パック品)大阪魂(54件のレビュー)
499税込549
1パック(13個)ほか
当日出荷
材質アルミA1050種類丸ワッシャー
フランジ付きUナット 細目(鉄/ユニクロ) 冨士精密フランジ付きUナット 細目(鉄/ユニクロ)冨士精密(15件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
EA-500S(樹脂セット) 旭化成EA-500S(樹脂セット)旭化成(12件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
5日以内出荷
(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂トラスコ品番328-5472セット内容樹脂カートリッジ(150cc)1本ミキシングノズル1本アダプター1本
ローレットビス ホシモトローレットビスホシモト(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。仕様ナイロンワッシャー付き材質黄銅(BS)表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
溶接アンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー溶接アンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。
用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。穿孔長(mm)30材質スチール表面処理生地材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
軸用スナップリング(ステンレス) 大阪魂軸用スナップリング(ステンレス)大阪魂(16件のレビュー)
369税込406特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別軸用形状軸用スナップリング
コノジボルト 八幡ねじコノジボルト八幡ねじ
55税込61
1個
当日出荷
配管を構造物に固定できます。グレーチングや排水溝などに挟み、持ち上げを楽にします。
表面処理ユニクロめっき
ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
549税込604
1パック(75本)ほか
当日出荷から翌日出荷
表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ皿頭
Zキャップ 100入り ダンドリビスZキャップ 100入りダンドリビス(3件のレビュー)
689税込758
1箱(100個)
当日出荷
ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。材質キャップ:PE適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
全ねじボルト イマオコーポレーション全ねじボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
種別全ねじ寸法L(mm)1000
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸大阪魂(5件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種(ステンレス)大阪魂(18件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
薄平リベット(ステンレス)(パック品) 大阪魂薄平リベット(ステンレス)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
439税込483特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)
丸先カバー(グレー) 大阪魂丸先カバー(グレー)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭ユニカ(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(85本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
M10 スプリングワッシャー エスコM10 スプリングワッシャーエスコ(3件のレビュー)
375税込413
1セット(45個)
当日出荷
エスコ品番EA949WG-10材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM10種類スプリングワッシャー表面処理ユニクローム
ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
29税込32
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施したばね座金です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
皿木ねじ(ステンレス) TRUSCO皿木ねじ(ステンレス)TRUSCO
299税込329
1袋(10本)ほか
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス規格JIS B 1112

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘