絞り込み
ブランド
ねじの呼び
頭部形状
頭部形状
六角アプセット(385)
頭部形状
六角穴付き(741)
頭部形状
六角穴付きフランジ(26)
頭部形状
六角穴付き皿(141)
頭部形状
四角(30)
頭部形状
(75)
頭部形状
根角ボルト(38)
頭部形状
極低頭(94)
頭部形状
(1,921)
頭部形状
超極低頭(30)
材質
取付穴形状
取付穴形状
プラスマイナス(176)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(199)
取付穴形状
ポジドライブ(4)
取付穴形状
ワンサイド(12)
取付穴形状
三角穴(1)
取付穴形状
六角穴(1,403)
取付穴形状
十字穴(4,050)
取付穴形状
四角穴(18)
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: ねじ・ボルト・釘

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
43,889件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高ナット ウィット(鉄/生地) 大阪魂高ナット ウィット(鉄/生地)大阪魂(6件のレビュー)
269税込296特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
ねじ式スピードナット U形(鉄/ACP)(パック品) オチアイねじ式スピードナット U形(鉄/ACP)(パック品)オチアイ(25件のレビュー)
529税込582
1パック(17個)ほか
当日出荷
材質表面処理ACP形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
トルネードトラス (SUS410)(パック品) ヤマヒロトルネードトラス (SUS410)(パック品)ヤマヒロ(5件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)ほか
当日出荷
4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。 薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。 薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。 ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。 頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。 小さく薄い仕様です。
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質SUS410寸法L(mm)12寸法d(mm)3.9寸法D(mm)8頭部形状トラス寸法h(mm)1.6
(+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
389税込428特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS430十字穴番号2頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ニッケル)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
409税込450
1パック(17個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM440表面処理ニッケル先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
テーパーワッシャー5°(鉄/生地) 大阪魂テーパーワッシャー5°(鉄/生地)大阪魂(5件のレビュー)
689税込758
1パック(30個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/生地種類テーパーワッシャー表面処理生地
タップスター用ソケット 日本パワーファスニングタップスター用ソケット日本パワーファスニング(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。
用途タップスター施工用全長(mm)50六角軸二面幅(mm)6.35仕様タップスター専用ソケット材質スチール電圧(V)12最大トルク(N・m)120打撃数(min-1[打撃/分])0~3200回転数(min-1[回/分])0~2600
ドロップインアンカー(鍔付)(スチール製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(鍔付)(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
内部コーン打込み式 外径が小さいので下穴が小径で、施工性が向上 ピン内蔵式のため。上向き施工が便利 施工完了の確認が出来る(専用打込み棒使用) 貫通穴でも施工可能(DA-30s)
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)ねじ山種類ウィット
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ
105税込116
1袋(10個)ほか
翌日出荷
穴用。
材質
エビナットECOパック ステンレス・スモールフランジ (NTK-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナットECOパック ステンレス・スモールフランジ (NTK-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,898税込2,088
1パック(10個)ほか
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。フランジ厚(mm)0.7
真鍮 レール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮 レール釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
339税込373
1パック(40本)ほか
当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途引違い戸などの戸車用レールを固定するために材質真鍮胴部形状ストレート頭部パネル頭
十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
559税込615
1セット(76本)ほか
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ材質スチール表面処理三価クロメート穴の形状十字穴強度区分4.8
木割れ防止ビス ミニ 若井産業木割れ防止ビス ミニ若井産業(7件のレビュー)
889税込978
1パック(320本)ほか
当日出荷
特殊先端形状が木割れを軽減します。
ねじの呼びM2.2頭径(mm)4
8x12x1.0mm 銅パッキン (20個) エスコ8x12x1.0mm 銅パッキン (20個)エスコ(10件のレビュー)
540税込594
1袋(20個)
当日出荷
内径(Φmm)8外径(Φmm)12厚さ(mm)1エスコ品番EA949YT-8A
M4x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM4x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ
200税込220
1パック(12本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-412
M 2 平ワッシャー(ステンレス製/79枚) エスコM 2 平ワッシャー(ステンレス製/79枚)エスコ(2件のレビュー)
240税込264
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)6内径(Φmm)2厚さ(mm)0.4エスコ品番EA949LX-202
プレミアムマルチドリルビス ステンレス アックスブレーンプレミアムマルチドリルビス ステンレスアックスブレーン(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(30本)ほか
当日出荷
4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能)穴の形状十字穴
樹脂ネジ(ナイロン ナット) NNT-00ナット(2種) 廣杉計器樹脂ネジ(ナイロン ナット) NNT-00ナット(2種)廣杉計器(3件のレビュー)
999税込1,099
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(ポリスライダーワッシャー) LL-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ポリスライダーワッシャー) LL-0000-00廣杉計器(9件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ポリスライダー種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(軸保護スペーサー) SM-000Eシリーズ(並目ネジ用) 廣杉計器スペーサー(軸保護スペーサー) SM-000Eシリーズ(並目ネジ用)廣杉計器(1件のレビュー)
719税込791特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製ローレットビス(全ネジ仕様) ホシモトSUS製ローレットビス(全ネジ仕様)ホシモト(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質ステンレス(SUS303)仕様ナイロンワッシャー付きRoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーナット ニューストロング販売ヘビーナットニューストロング販売(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
強力締め付け可能です。
用途スタットボルトにフラットワッシャーと併用で使用。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
TS穴隠し ライトグレー 大阪魂TS穴隠し ライトグレー大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(18個)
当日出荷
材質ポリエチレンライトグレー寸法B(mm)2寸法C(mm)6寸法A(Φmm)17適合穴径(Φmm)12
寸切 荒先(鉄/ドブ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ドブ)大阪魂
169税込186特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
アスファルト用アンカー(HEX)(SUS410) 大阪魂アスファルト用アンカー(HEX)(SUS410)大阪魂(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(4個)
当日出荷
長さ(mm)70材質SUS410
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート)大阪魂(7件のレビュー)
468税込515
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理クロメート
(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(1200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ十字穴番号2種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
小形六角ボルト 全ねじ B=17 細目P=1.0(ステンレス) 大阪魂小形六角ボルト 全ねじ B=17 細目P=1.0(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角対辺(mm)17
寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
369税込406特価
1パック(2本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ユニクロメッキねじ山種類ウィット
丸ワッシャー ISO(チタン) 大阪魂丸ワッシャー ISO(チタン)大阪魂(6件のレビュー)
499税込549
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質チタン種類丸ワッシャー
連結ワッシャー(ジョイントコネクターワッシャー) (パック品) 大阪魂連結ワッシャー(ジョイントコネクターワッシャー) (パック品)大阪魂(5件のレビュー)
309税込340
1パック(10個)
当日出荷
適合ジョイントコネクターキャップ材質亜鉛合金ダイカスト
ジョイントコネクター飾りナット 六角穴 (鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂ジョイントコネクター飾りナット 六角穴 (鉄/ニッケル)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
409税込450
1パック(3個)
当日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ユニクロ) 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ユニクロ)日産ネジ(8件のレビュー)
459税込505
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質構造用炭素鋼表面処理ユニクロ
Uボルト ステンレス製 TRUSCOUボルト ステンレス製TRUSCO(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
六角穴付ボタンボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボタンボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
789税込868
1パック(17個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質仕様SSS規格品(SSS003-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状ボタン穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
軽天ビス マーベル軽天ビスマーベル(2件のレビュー)
529税込582
1箱(70本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで) 化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ドブメッキ)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ(3件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(50本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)ほか
当日出荷
通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.2

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘