絞り込み
ねじの呼び
- M2(37)
- M3(40)
- M3.5(433)
頭部形状

なべ(172)

トラス(21)

バインド(41)

ボタン(1)

丸(2)

丸皿(22)

皿(56)
材質
- ステンレスすべて(46)
- SUS304(38)
- SUS316(1)
- 鉄(306)
- 黄銅(真鍮)(51)
取付穴形状

プラスマイナス(35)

六角穴(2)

十字穴(256)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.6
- 0.4(1,146)
- 0.45(56山)(1,154)
- 0.5(4,180)
- 0.7(36山)(5,279)
- 0.79(32山)(581)
- 0.8(4,675)
- 0.9(28山)(584)
- 1(5,311)
- 1.05(24山)(1,319)
- 1.25(5,098)
- 1.27(20山)(806)
- 1.41(18山)(1,529)
- 1.5(3,839)
- 1.58(16山)(1,723)
- 1.75(2,323)
- 1.81(14山)(586)
- 2(1,759)
- 2.11(12山)(690)
- 2.5(1,143)
- 3(729)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ステンコート(3)
- 3価ブラック(34)
- 3価ホワイト(36)
- その他(4)
- つや消し黒(8)
- アロック(11)
- カラー(10)
- クロメート(29)
- クローム(25)
- ゼロクローム(18)
- ニッケル(65)
- ノンクローム(33)
- パーカー(10)
- ユニクロ(34)
- ラスパート(2)
- 生地/未処理(35)
- 茶ブロンズ(11)
- 黒亜鉛(25)
- 黒染め(12)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(495)
- 八幡ねじ(12)
- OHSATO(大里)(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- サイマコーポレーション(2)
- PEM(2)
- ツガミ(1)
- TRUSCO(1)
- 東海物産(1)
- ボサード(1)
大阪魂・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・サイマコーポレーション・PEM・ツガミ・TRUSCO・東海物産・ボサード
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
特価
本日8月19日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(24件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(13個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(2000個)当日出荷から10日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1パック(8本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)バインド小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(25個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状バインド穴の形状十字穴
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)当日出荷から3日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥189税込¥2081パック(8本)当日出荷から3日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 鍋小ネジ(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥789税込¥8681箱(8本×5パック)ほか当日出荷から9日以内出荷・鍋頭 ・並目(ミリ)ねじ用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
(+)トラス小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂(6件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(600個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状トラス材質鉄穴の形状十字穴表面処理ノンクロームブラック
(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥209~税込¥230~1パック(8本)当日出荷から翌日出荷+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄/ユニクロメッキ (+)皿小ねじ
OHSATO(大里)¥119税込¥1311パック(8本)当日出荷スイッチプレート周りに使用。用途各種締結に使用。材質鉄ねじピッチ(mm)0.6ねじ径(mm)3.5ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿頭穴の形状十字穴
鉄/ユニクロメッキ(+) ナベ頭小ねじ
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥119税込¥1311パック(8本)当日出荷から翌々日出荷スイッチプレート周りに使用。用途各種締結に使用。材質鉄ねじピッチ(mm)0.6ねじ径(mm)3.5ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭穴の形状十字穴
+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥190税込¥2091パック(8本)当日出荷から3日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥10,980~税込¥12,078~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角ナット 一種 ユニクロめっき
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(20個)当日出荷から翌々日出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥5,598~税込¥6,158~1箱(800個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=2(SW組込)
ユニクロ 皿小ネジ(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥929税込¥1,0221箱(10本×5パック)当日出荷から9日以内出荷・皿頭 ・並目(ミリ)ねじ用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥10,980~税込¥12,078~1箱(1500個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄十字穴番号2表面処理ニッケル
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(700個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(600個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
...
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)