絞り込み
ブランド
ねじの呼び
頭部形状
頭部形状
六角アプセット(385)
頭部形状
六角穴付き(741)
頭部形状
六角穴付きフランジ(26)
頭部形状
六角穴付き皿(141)
頭部形状
四角(30)
頭部形状
(75)
頭部形状
根角ボルト(38)
頭部形状
極低頭(94)
頭部形状
(1,921)
頭部形状
超極低頭(30)
材質
取付穴形状
取付穴形状
プラスマイナス(176)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(199)
取付穴形状
ポジドライブ(4)
取付穴形状
ワンサイド(12)
取付穴形状
三角穴(1)
取付穴形状
六角穴(1,403)
取付穴形状
十字穴(4,050)
取付穴形状
四角穴(18)
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: ねじ・ボルト・釘

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
43,891件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小ネジ 皿頭 マーベル小ネジ 皿頭マーベル(1件のレビュー)
529税込582
1箱(80本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質タイプ皿頭表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
ケミカル寸切(鉄/ドブ) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ドブ)大阪魂
399税込439特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブ
2メーター寸切 ウィット(鉄/生地) 大阪魂2メーター寸切 ウィット(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)2000表面処理生地ねじ山種類ウィット
内ねじ付平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地) 大阪魂内ねじ付平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)大阪魂
429税込472
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類内ねじ付き平行ピンh7材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き表面処理生地
(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂(13件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
(+)超極低頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)超極低頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷
頭部形状超極低頭材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル
(-)丸小ねじ(ステンレス) 大阪魂(-)丸小ねじ(ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
489税込538特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状すりわり
六角ナット 1種(S45C(H)/三価ホワイト) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/三価ホワイト)大阪魂(3件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理三価ホワイト熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用軽荷重用(ステンレス)(パック品) 大阪魂皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用軽荷重用(ステンレス)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質ステンレス種類皿ばね座金
T-ロック TLSタイプ(ステンレス) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)ユニカ(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質ステンレス
POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナーPOPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー(2件のレビュー)
529税込582
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
ピアスPAN (SUS410/ブラック)(パック品) 九飛勢螺ピアスPAN (SUS410/ブラック)(パック品)九飛勢螺(2件のレビュー)
409税込450
1パック(13個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
FRXナベ (SUS410)(パック品) 大阪魂FRXナベ (SUS410)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
439税込483特価
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類FRXナベ
(+)皿小ねじ (アルミ)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (アルミ)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
429税込472特価
1パック(17個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミ十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
メーター寸切り(鉄/生地) 大阪魂メーター寸切り(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(10本)
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理生地ねじ山種類メートル並目
Pレスアンカーステンレス サンコーテクノPレスアンカーステンレスサンコーテクノ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100本)ほか
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。 配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。呼径d(mm)4下穴径(Φmm)3.4材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ(小箱) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ(小箱)大阪魂
2,298税込2,528
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト頭部形状六角ねじ山種類ウィット
コンクリートピン(軽量物用) バリューパック 若井産業コンクリートピン(軽量物用) バリューパック若井産業(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(125本)ほか
当日出荷
コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
用途内装、設備材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)ユニカ(4件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじTRUSCO
899税込989
1パック(20個)ほか
当日出荷
種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
端末キャップ フジテック・ジャパン端末キャップフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
29税込32
1個
4日以内出荷
用途針金・ワイヤー・ボルト等の先端の保護。ダボのキャップ等、使用方法は色々。材質軟質塩化ビニール
フランジボルト2種 ミリねじ セレート無 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)フランジボルト2種 ミリねじ セレート無 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
779税込857
1袋(50本)ほか
翌々日出荷
円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロめっき頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
209税込230
1袋(20本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
コーススレッド 半ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド 半ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
819税込901
1箱(80本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
タイプ半ネジ表面処理ユニクロ
ステンレス 十字穴付なべ小ねじ 八幡ねじステンレス 十字穴付なべ小ねじ八幡ねじ
146税込161
1パック(6個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質SUS304相当頭部形状なべ穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
EL 丸パイプインナーキャップ AWJEL 丸パイプインナーキャップAWJ
999税込1,099
1セット(10個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途鋼管・ステンレス鋼管・各種パイプ材質エラストマー(TPE)寸法H(mm)22寸法R(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
M8  袋ナット (ステンレス/8個) エスコM8 袋ナット (ステンレス/8個)エスコ(1件のレビュー)
550税込605
1パック(8個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.25入数8個ねじサイズM8
樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
179税込197
1袋(10個)
当日出荷
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策材質(本体)POM(ポリアセタール)ねじ規格並目
MIC 六角穴付きボルト (ステンレス) コノエMIC 六角穴付きボルト (ステンレス)コノエ
799税込879特価
1パック(32個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴材質ステンレス
スナップピン・松葉ピン(ステンレス) TRUSCOスナップピン・松葉ピン(ステンレス)TRUSCO(3件のレビュー)
779税込857
1セット(5個)ほか
当日出荷
脱着が容易に行えます。 はめ込む軸径が呼び寸法になります。 穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304-WPB)
M8 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/16枚) エスコM8 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/16枚)エスコ(1件のレビュー)
375税込413
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-1208
M 8 [高強度・高張力]六角ナット(16個) エスコM 8 [高強度・高張力]六角ナット(16個)エスコ(1件のレビュー)
310税込341
1袋(16個)
当日出荷
エスコ品番EA949JE-8
M10 六角ナット[一種](10個) エスコM10 六角ナット[一種](10個)エスコ(1件のレビュー)
160税込176
1袋(10個)
当日出荷
材質エスコ品番EA949GG-110
M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
200税込220
1袋(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AT-31材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状鍋頭
ガッツビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ガッツビスFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(200本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面は環境にやさしいノンクロームタイプのディスゴ処理。スクエアビット#3の採用で、カムアウトしない高トルク伝達設計。
用途断熱工法の壁や床、また瓦止めにも使用でき、65・75は超硬質ウッドデッキ材などにも使用できます。材質表面処理ディスゴ
インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000 廣杉計器インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000廣杉計器(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Uボルト 管用(SUS316L) 大阪魂Uボルト 管用(SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316Lねじ山種類メートル並目
トグラーアリゲーターAF (小箱) 大阪魂トグラーアリゲーターAF (小箱)大阪魂(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(100個)ほか
当日出荷
材質樹脂(ポリプロピレン)表面処理生地
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス/アロック)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス/アロック)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
409税込450
1パック(6個)ほか
当日出荷
材質ステンレス表面処理アロック穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
449税込494
1パック(4個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘