ねじ・ボルト・釘 :「アルミ 全ネジ」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
商品豆知識
ねじの呼びM2
頭部形状皿
材質アルミ(AL)
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)0.4
十字穴番号1
寸法C(mm)約0.2
寸法K(mm)1.2
寸法m(mm)2.2
寸法dk(Φmm)4
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。
材質アルミ(AL)
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
仕様両平先
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ1
ねじの呼びM6
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
種別全ねじ
ねじの呼びM5
材質チタン
ピッチ0.8
仕様両平先
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
仕様両平先
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ1.75
ねじの呼びM12
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
SWAS-SCは一度ねじに取りつけると簡単に取りはずしできません。
取りはずす場合は、SWAS-SCもしくはねじを切断する必要があります。取りつけの際はご注意ください。
SWAS-SCがカバーに押さえつけられた状態でねじをゆるめるとSWAS-SCが外れる場合があります。
<取りつけ方法>
SWAS-SCの爪が出ている側をSKSC先端のマグネットに吸着させてください。
カバーにねじを通し、SKSCに差し込んでSWAS-SCをねじ部に圧入してください。
材質(本体)A2017/アルマイト処理
質量(g)169
寸法L(mm)170
寸法L1(mm)73
1袋入数(個)1
寸法D(mm)28
寸法B(mm)26
材質(グリップ)ナイロン6(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(マグネット)ネオジム/ニッケルメッキ
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類メートル並目
種別両メネジ
材質アルミ
表面処理酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
ねじ径M3
材質アルミ
D5.5
寸法H(mm)2
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM6×30
1袋
¥340
税込¥374
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM6×20
1袋
¥340
税込¥374
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM6×10
1袋
¥320
税込¥352
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.25
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)13
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM8×20
1袋
¥500
税込¥550
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.5
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)16
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM10×50
1袋
¥885
税込¥974
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.5
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)16
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM10×40
1袋
¥820
税込¥902
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.5
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)16
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM10×30
1袋
¥725
税込¥798
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM6×12
1袋
¥320
税込¥352
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.75
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)18
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM12×50
1袋
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.75
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)18
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM12×40
1袋
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.75
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)18
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM12×30
1袋
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.25
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)13
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM8×50
1袋
¥610
税込¥671
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM6×50
1袋
¥365
税込¥402
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.75
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)18
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM12×20
1袋
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.5
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)16
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM10×20
1袋
¥680
税込¥748
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.25
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)13
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM8×30
1袋
¥520
税込¥572
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
引張強度(N/mm2)600
アズワン品番64-7959-43
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM6×15
1袋
¥320
税込¥352
翌日出荷
種別全ねじ
材質アルミ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。