ねじ・ボルト・釘 :「三価 クロム」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
表面処理三価ユニクロ
種別クロムフリー
サイズ4×13
寸法L(mm)13.0
寸法H(mm)2.8
寸法d(mm)4.0
寸法L1(mm)6.0
適合板厚(mm)1.8まで
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(mm)8.0
頭部形状ナベ
寸法k(mm)4.0
寸法p(mm)0.8
寸法dk(mm)2.9
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
種別クロムフリー
種類ジャックポイントミニジャックトラス
寸法L(mm)13.0
寸法H(mm)1.6
寸法d(mm)4.0
寸法L1(mm)6.0
適合板厚(mm)1.8まで
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(mm)8.0
寸法k(mm)4.0
寸法p(mm)0.8
寸法dk(mm)2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)鉄
表面処理(ねじ部)三価クロムクロメート
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ねじ部)鉄
表面処理(ねじ部)三価クロムクロメート
材質(ワッシャー)NBR
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。