ねじ・ボルト・釘 :「低頭 ネジ m4」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート
頭部形状超極低頭
穴の形状十字穴
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)
頭部形状超低頭
強度区分A2-50相当
材質ステンレス
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ
材質SUSXM7製(SUS304相当)
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
強度区分A2-50
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化
種別全ねじ
材質SCM435
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭
強度区分4.8相当
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質SUSXM-7相当
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。
1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。
M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭
材質アルミニウム
穴の形状6ロブ
材質/処理アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理亜鉛黒
頭部形状極低頭
寸法K(mm)1.5
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SWCH
頭部形状超極低頭
穴の形状ヘクサロビュラ穴
材質SCM435
表面処理スズコバ
頭部形状極低頭
寸法K(mm)1.5
ねじ山種類メートル並目
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)20
ねじ規格並目
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状極薄ローヘッド
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.8
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-47
入数4
ねじサイズM5×12
1セット(4本)
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.8
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-46
入数4
ねじサイズM5×10
1セット(4本)
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.8
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-49
入数4
ねじサイズM5×20
1セット(4本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.8
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-37
入数4
ねじサイズM5×8
1セット(4本)
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.8
頭部高さ(mm)3.5
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-35
強度A2-100
入数4
ねじサイズM5×10
1袋(4本)
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.8
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-48
入数4
ねじサイズM5×16
1セット(4本)
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.8
頭部高さ(mm)3.5
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-40
強度A2-100
入数4
ねじサイズM5×25
1袋(4本)
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.8
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-36
入数4
ねじサイズM5×6
1セット(4本)
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.8
頭部高さ(mm)3.5
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-39
強度A2-100
入数4
ねじサイズM5×20
1袋(4本)
¥770
税込¥847
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.8
頭部高さ(mm)3.5
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-36
強度A2-100
入数4
ねじサイズM5×12
1袋(4本)
¥705
税込¥776
翌日出荷
1
2
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。