ねじ・ボルト・釘 :「六角形」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
材質ステンレス
頭部形状六角フランジ
穴の形状プラスマイナス
頭部形状六角フランジ
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理ユニクロ
十字穴付きの六角頭タッピンねじ1種です。
用途座面が広く安定した施工に。
材質鉄/ユニクロめっき
頭部形状六角フランジ
材質ステンレス
頭部形状六角フランジ
穴の形状プラスマイナス
頭部形状六角フランジ
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理クロメート
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじの呼びM4
長さ(mm)8
頭部形状六角フランジ
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
寸法H(mm)2.5
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)9
寸法e(mm)(最小)7.7
寸法B(mm)7
寸法M(mm)4
1箱(1300個)
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
頭部形状六角フランジ
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理ニッケル
ねじの呼びM6
長さ(mm)12
頭部形状六角フランジ
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理ドブ
寸法H(mm)4
寸法d(mm)(最大)6.2/(最小)6
寸法t(mm)1.2
寸法D(mm)13
寸法e(mm)(最小)10.9
寸法B(mm)10
寸法M(mm)6.2
1箱(400個)
¥8,198
税込¥9,018
翌日出荷
頭部形状六角フランジ
材質ステンレス
穴の形状プラスマイナス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状六角フランジ
材質ステンレス
穴の形状プラスマイナス
表面処理ブラック
頭部形状六角フランジ
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角フランジ
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理ノンクロームホワイト
頭部形状六角フランジ
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理亜鉛黒
頭部形状六角フランジ
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理ノンクロームブラック
頭部形状六角フランジ
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理3価ブラック
色黒
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
材質鉄
十字穴番号2
種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
寸法d(mm)(最大)5.2/(最小)5
寸法S(mm)8
寸法e(mm)(最小)8.7
寸法D1(Φmm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
寸法K(mm)3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
材質鉄
種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
表面処理亜鉛黒
寸法D1(Φmm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
穴の形状十字穴
材質鉄
種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
表面処理三価ホワイト
寸法D1(Φmm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
穴の形状十字穴
材質鉄
色黒
種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
表面処理3価ブラック
寸法D1(Φmm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
穴の形状十字穴
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。
種別半ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
長さ(mm)16
材質鉄
十字穴番号3
種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
寸法d(mm)(最大)6.2/(最小)6
寸法S(mm)10
表面処理クロメート
寸法e(mm)(最小)10.9
寸法D1(Φmm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
寸法K(mm)3.5
寸法m(mm)6.2
穴の形状十字穴
1箱(300個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
材質鉄
種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
表面処理ノンクロームホワイト
寸法D1(Φmm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
山数10
長さ(mm)20
材質鉄
十字穴番号3
種類1種A形PD=1(PWΦ20×1.0組込)
寸法d(mm)(最大)6.2/(最小)6.
寸法S(mm)10
表面処理亜鉛黒
寸法D1(Φmm)20
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
寸法K(mm)3.5
寸法m(mm)6.2
穴の形状十字穴
1箱(200個)
¥8,098
税込¥8,908
翌日出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
表面処理ノンクロームブラック
寸法D1(Φmm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3
頭部形状六角フランジ
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ノンクロームホワイト
寸法H(mm)1.6
寸法t(mm)0.5
寸法D(mm)7
寸法B(mm)5
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別全ねじ
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別半ねじ
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別半ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、構造物等の一般的な締め付けや調整に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
種別全ねじ
表面処理溶融亜鉛メッキ
頭部形状六角
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、構造物等の一般的な締付けに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっきを使用してください。
種別半ねじ
表面処理溶融亜鉛メッキ
頭部形状六角
頭部が六角形状のボルトです。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PP
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PP
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PEEK
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が六角形状のボルトです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PPS
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が六角形状のボルトです。耐薬品性、耐熱性、機械的強度に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PVDF
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が六角形状のボルトです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PEEK
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。