ねじ・ボルト・釘 :「六角頭 ねじ」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様クロムフリー 材質ステンレス 適合板厚(mm)6 頭部形状ヘックス 仕上三価ユニクロ ねじ径d6 頭径D(Φmm)13.3 ねじ長さS(mm)半ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)6.9 ドリル長さk(mm)8 ドリル幅dk(mm)5.4 対辺B(mm)9.5
1箱(200個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様クロムフリー 材質ステンレス 種類改修工法・木下地用 頭部形状ヘックス 仕上三価ユニクロ ねじ径d6.3 頭径D(Φmm)13.3 ねじピッチp(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)6.9 対辺B(mm)9.5
1箱(200個)ほか
9,598 税込10,558
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)43.0 材質ステンレス 仕様クロムフリー ねじ径d5.7 頭径D(Φmm)12.0 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.5
1箱(200個)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

並目ネジ穴のサイズ変換用アダプタです。既存ネジ穴にインサートすることでサイズダウンが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。 材質六角ボルト・座金:SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
690 税込759
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別クロムフリー 材質 種類ジャックポイントHEX 寸法S(mm)全ねじ 表面処理三価ユニクロ 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
1,400 税込1,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上ステンレスSUS304 頭部形状六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(20本)ほか
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

材料に対して接地面を大きくすることができるので、座面の陥没を防ぐ効果があります。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 十字穴番号2 適合ドライバープラスNo.2 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(450本)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 十字穴番号2 適合ドライバープラスNo.2 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(260本)ほか
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材料に対して接地面を大きくすることができるので、座面の陥没を防ぐ効果があります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 十字穴番号2 適合ドライバープラスNo.2 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(430本)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

十字穴付の汎用性の高いネジです。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(180本)ほか
959 税込1,055
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

十字穴付の汎用性の高いネジです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

外径並目ネジ、内径細目ネジ穴の変換用アダプタです。既存の並目ネジ穴にインサートすることで細目ネジ穴へ変換することが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。 材質六角ボルト・座金:SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法仕様一覧(0.11MB) ねじ山種類外径並目、内径細目
1本
959 税込1,055
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉄の六角頭にステンレスのキャップを被せたドリルねじ。ステンレスの座金とゴムをセットすることにより、耐食性と防水性を発揮します。材質は鉄で三価クロメートめっき。キャップ:オーステナイト系ステンレス。
用途金属外壁工事(角波板+C型鋼)、金属外壁工事(石こうボード+C型鋼)、金属サイディング工事(断熱サンドイッチパネル+C型鋼)に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)2.3
1箱(2パック×10本)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。 材質ステンレス(SUS-XM7) ねじの種類全ねじ 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(54本)ほか
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(50本)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別半ねじ 材質/仕上ステンレスSUS304 頭部形状六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(10本)ほか
2,200 税込2,420
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

表面処理三価ユニクロ 種別クロムフリー 寸法H(mm)6.5 寸法d(mm)6.0 適合板厚(mm)6.0まで 寸法S(mm)70.0 寸法D(mm)13.0 寸法B(mm)9.5 頭部形状六角 寸法k(mm)8.0 寸法p(mm)1.8 寸法dk(mm)5.4 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25本)ほか
1,538 税込1,692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ細目(UNF)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ並目(UNC)のタイプもございます。
用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。 材質【六角ボルト・座金】SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 細目(UNF)
1本
1,326 税込1,459
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上ステンレスSUS304 頭部形状六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類ウイット(インチ)
1袋(20本)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 十字穴番号2 適合ドライバープラスNo.2 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(540本)ほか
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(60本)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(270本)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ並目(UNC)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ細目(UNF)のタイプもございます。
用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。 材質【六角ボルト・座金】SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 並目(UNC)
1本
1,180 税込1,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。パーフェクトステンレスは、高強度・高耐食性・高じん性ステンレス鋼です。
用途鉄部への施工に。 材質パーフェクトステンレス(PS-550) 頭部HEX 頭径(mm)10.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)ほか
15,870 税込17,457
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭部がナベ頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUSXM7)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(320本)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

金属サイディング用ドリルねじです。防錆効果抜群で色合わせが可能な樹脂頭部です。優れたシール性を持つ専用パッキン組込済みです。
用途金属サイディングの施工に。 材質(本体)鉄/ジオメット 材質(頭)レニー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150本)ほか
8,150 税込8,965
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上ステンレスSUS304 頭部形状六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1パック(4本)ほか
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

頭部がバインド頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUSXM7)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(310本)ほか
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1種よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 十字穴番号2 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(260本)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNO.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(180本)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(260本)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。2種と同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1000本)ほか
2,098 税込2,308
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部がバインド頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(400本)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1種よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 十字穴番号2 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(450本)ほか
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります