ねじ・ボルト・釘 :「六角頭 ねじ」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 表面処理ノンクロームブラック 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴
1箱(400個)ほか
5,898 税込6,488
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット 材質 穴の形状十字穴 表面処理生地
1箱(350個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット 材質 穴の形状十字穴 表面処理亜鉛黒
1箱(400個)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット 材質 穴の形状十字穴 表面処理ドブ
1箱(350個)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ
1箱(600個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)100 材質 十字穴番号2 寸法r(mm)(最小)0.25 寸法S(mm)10 表面処理パーカー 寸法e(mm)10.9 頭部形状六角アプセット 寸法k(mm)4 寸法m(mm)6.2 穴の形状十字穴
1箱(150個)
19,980 税込21,978
10日以内出荷

頭部形状六角アプセット 材質 穴の形状十字穴 表面処理クローム
1箱(400個)ほか
7,198 税込7,918
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット 材質 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル
1箱(400個)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット 材質 穴の形状十字穴 表面処理ダクロ
1箱(350個)ほか
4,598 税込5,058
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロメート
1箱(400個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)100 材質 十字穴番号2 寸法r(mm)(最小)0.25 寸法S(mm)10 表面処理茶ブロンズ 寸法e(mm)10.9 頭部形状六角アプセット 寸法k(mm)4 寸法m(mm)6.2 穴の形状十字穴
1箱(150個)
19,980 税込21,978
10日以内出荷

1箱(500個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質 表面処理ゼロクロームSB 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴
1箱(400個)ほか
6,298 税込6,928
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

材質 表面処理ノンクロームホワイト 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴
1箱(400個)ほか
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

材質 表面処理ゼロクロームSW 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴
1箱(400個)ほか
4,898 税込5,388
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト
1箱(400個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ブラック
1箱(400個)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号No.2 寸法D(mm)頭部径:7.8 頭部高さ(mm)3 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4
1パック(36本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質スチール 十字穴番号No.2 寸法D(mm)頭部径:7.8 表面処理三価ユニクロ 頭部形状ナベ頭 ねじ径d4 頭部高さ(mm)3 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4
1パック(24本)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
448 税込493
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
用途SUS製品への金物取り付けに最適です。 材質ステンレス 穴の形状十字穴 仕上ステンレス 付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本 適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
1箱(80本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ 仕上ユニクロ 付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本 適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)
1箱(54本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります