ねじ・ボルト・釘 :「垂木 ネジ」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
商品豆知識
特殊先端構造形状で木割れを大幅に軽減
環境に優しいクロムフリー
四角ビット採用でビットが外れにくい
サイズ別カラー化・刻印付で施工前後の視認が容易に
ねじ部長さ(mm)35
呼び径(mm)5.5
頭径(mm)14.5
付属品四角ビットNo.3
WIROX[[(R)]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。ネジ頭部分で面取りも行い、綺麗にネジ打ちができます。電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。
「Wスタート」mp2条ねじ。早い打ち込みスピード。
「Wノッチ」(ネジ山に入ったカット)がのこぎり刃となり軽い打ち込み。
「先端レイトカット」使用で食いつきがよく、木割れを防止します。
「頭部サイズ表記」で、打ち込み後のサイズ確認が可能。
環境に配慮し、強力な防錆力のノンクロムシルバーコート。
ひねり金物と同等以上の耐力確認済み。
ねじ長さ(mm)50
材質鉄
表面処理シルバーコート
穴の形状四角穴3番
屋根の作業を軽減。施工時間の大幅短縮。木割れ防止機能付き。木割れを防ぎ、堅木でもまっすぐに進みます。
材質鉄
表面処理ブロイズ
適合ビット(mm)四角ビット No.3
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。
ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。
断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。
四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します)
垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)
ねじの呼びM6
呼び径(mm)6.0
材質鉄
頭径(Φmm)11.2
表面処理ディスゴ
頭部形状四角穴
ビス先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ビス頭部が締め付けやすい四角形状になっています。
用途断熱パネルの止め付けに使用します。
ねじの呼びM5.9
適合このビスの締め付けには、四角ビットがお使いいただけます。
外張り断熱工法に新たな選択!
太くて丈夫なネジ径6ミリ。トルクを正確に伝える「SQ#3」リセスを採用。独創の「錐先先端形状」で胴縁の木割れが無く、堅い節でも楽々打ち込み可能。
ネジ山に入った「ノッチ」がのこぎり刃となり、堅木にもスムーズな打込みができる。環境に優しい強力な防錆力の表面処理シルバーコートを採用。
「頭部サイズ表記」でビス打込み後のサイズ確認ができる。
材質鉄
ねじ長さ(mm)35+首下10
頭径(Φmm)11
表面処理シルバーコート
穴の形状四角穴3番
表面は環境にやさしいノンクロームタイプのディスゴ処理。スクエアビット#3の採用で、カムアウトしない高トルク伝達設計。
用途断熱工法の壁や床、また瓦止めにも使用でき、65・75は超硬質ウッドデッキ材などにも使用できます。
材質鉄
表面処理ディスゴ
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ
頭部布目
胴部スクリュー
外断熱工法用ビス、パネル工法用ビス
外壁材の垂れ下が不安を解消。類似品より格段に太い材料が外壁材・屋根材をしっかりと支えます。特殊先端加工が木割れを防止。パネリードIIは木割れを防止して、外壁材をがっちり支えます!
用途外壁材の垂れ下がり不安を解消、特殊先端加工が木割れを防止
ねじの呼びM6
寸法d(mm)6
材質鉄
表面処理クロメート
外壁材の垂れ下がり不安を解消。特殊先端加工が木割れを防止。
ねじの呼びM6
寸法d(mm)6
材質鉄
表面処理クロメート
WIROX[[R上]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。
下穴の必要はありません。
電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。
WIROX[[(R)]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。下穴の必要はありません。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。
材質クロムバナジウム鋼(WIROX[[(R)]]コーティング処理)
2018年トラスコ掲載ページ2 0483
WIROX(R)はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。
下穴の必要はありません。
電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。
材質クロムバナジウム鋼
頭部形状皿
穴の形状ピン6ロブ
特殊な先端形状、CUTにより軽い力で打ち込むことができます。木の繊維をかき分けて打ち込めるので、木の割れを抑えることができます。ネジ山を2か所に分けることで、2枚の木材をしっかりと合わせることができます。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。2枚の木材の締め付け用。
材質ステンレス:SUS304
頭部形状低頭
2018年トラスコ掲載ページ2 0484
WIROX[[R上]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。ネジ頭部分で面取りも行い、綺麗にネジ打ちができます。電気ドリルにて打ち込むことでねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。下穴をあける必要はありません。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。
材質/仕上クロムバナジウム鋼(WIROX[[R上]]コーティング処理)
先端形状4CUT
適合ビットT20
軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。
フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用
適合ドライバープラスNo.2
仕様フレキ頭
表面処理パーカー処理
胴部スクリュー
厚物構造用合板に最適!
広い狭いの2段ネジピッチで超強力に締まる!13mmのデカ頭がさらに強力に抑える!大きな頭をフラットに沈めるノック付き天平フレキ付頭。太軸で強く、特殊焼入で折れにくく粘り強い。リフォームにも最適。大きな荷重がかかる場所、折れては困る場所にお使いください。
材質鉄
ねじ長さ(mm)35+首下15
頭径(Φmm)13
表面処理クロメート
穴の形状四角穴3番
特殊先端形状により、胴縁材端部でも木割れを大幅に解消!
四角ビット採用により、ビット外れを強く防止!
用途土蔵等の改修工事に
断熱パネル材の取り付け
垂木などの厚物木材の取り付け
大引きと根太の締め付け
ねじ径(Φmm)6
頭部形状皿
ねじ長さ(mm)60
材質鉄
頭径(mm)11.3
色シルバー
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。