ねじ・ボルト・釘 :「埋め込み box」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。 トラスコ品番119-4789 材質スチール 長さ(mm)45 下穴径(Φmm)4.3 表面処理ジオメット処理 頭部形状サラ頭 埋め込み深さ(mm)30 適合材コンクリート・ブロック・木材用 ビット【使用十字ビット】No.2 最大引張荷重(kN)3.3 頭部高さ(mm)2.8 穿孔径(mm)4.3 穿孔深さ(mm)55-t 呼び径d(mm)5
1箱(350本)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状皿頭
1パック(70本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。 材質ステンレス
1箱(50個)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 材質スチール 表面処理セラミック系シルバー
1箱(200本)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。 材質スチール、表面処理:シルバーメッキ 質量(kg)2 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0533
1セット(1000本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。 配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。 呼径d(mm)4 下穴径(Φmm)3.4 材質ステンレス(SUS410) 適合材コンクリート・ブロック・木材 適合ドライバープラスNo.2
1パック(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄板加工品でも頭が出っ張らない。アルミ材に対しても耐食抜群。 塗装系・溶融亜鉛メッキ以上の耐食性能を発揮。 相性の悪い亜鉛メッキ鋼板・アルミ材にも強い。 キズに強い。キズが付いてもシリカ成分で自己修復。
用途階段のノンスリップ、配線・配管サドル留め、スイッチボックス、ドア枠、空調機器、照明器具などの取付に。 ねじの呼びM4 下穴径(Φmm)3.4
1パック(60本)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。 トラスコ品番119-4859 材質スチール 長さ(mm)60 下穴径(Φmm)4.3 表面処理ジオメット処理 頭部形状サラ頭 埋め込み深さ(mm)30 適合ビット【使用十字ビット】No.2 外形寸法(縦×横)(mm)228+50×312 最大引張荷重(kN)3.3 頭部高さ(mm)2.8 内寸法(縦×横)(mm)225+50×229 穿孔径(mm)4.3 穿孔深さ(mm)70-t 呼び径d(mm)5
1箱
3,198 税込3,518
4日以内出荷

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 材質ステンレス(SUS410) 表面処理パシペート 適合ドライバープラスNo.2
1箱(200本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。 ねじ径M4 材質スチール、表面処理:シルバーメッキ 下穴径(Φmm)3.5 質量(kg)2 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0536
1セット(1000本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 材質スチール タイプ全ねじ 下穴径(Φmm)3.4~3.5 表面処理セラミック系シルバー 頭部径(Φmm)10 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 適合ドライバープラスNo.2 呼び寸法d(mm)4
1箱(150本)ほか
859 税込945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 材質ステンレス(SUS410) 表面処理パシペート タイプ全ねじ 適合ドライバープラスNo.2
1箱(200本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 材質スチール 表面処理セラミック系シルバー 適合ドライバープラスNo.2
1箱(500本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。 ねじ径M4 材質スチール、表面処理:シルバーメッキ 下穴径(Φmm)3.5 質量(kg)2 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0538
1セット(750本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 材質スチール タイプ全ねじ 下穴径(Φmm)3.4~3.5 表面処理セラミック系シルバー 頭部径(Φmm)7.2 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 適合ドライバープラスNo.2 呼び寸法d(mm)4
1箱(500本)ほか
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 材質スチール 表面処理セラミック系シルバー タイプ全ねじ 適合ドライバープラスNo.2
1箱(200本)ほか
859 税込945
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 材質ステンレス(SUS410) タイプ全ねじ 下穴径(Φmm)3.4~3.5 表面処理パシペート 頭部径(Φmm)10 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 適合ドライバープラスNo.2 呼び寸法d(mm)4
1箱(150本)ほか
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなど 材質スチール 呼び径(mm)5 下穴径(Φmm)4.3 表面処理ジオメット処理 頭部形状シンワッシャー頭 埋め込み深さ(mm)30 適合ビットNo.2 最大引張荷重(kN)3.3 頭部高さ(mm)2.6 適合ドライバープラスNO.2 穿孔径(mm)4.3 呼び径d(mm)5
1パック
859 税込945
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け 呼径d(mm)5 材質スチール、表面処理:シルバーメッキ 埋め込み深さ(mm)30 下穴径(Φmm)4.3 最大引張荷重(kN)3.5 適合ドライバープラスNo.2
1セット(70本)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け 呼径d(mm)5 材質ステンレス 埋め込み深さ(mm)30 下穴径(Φmm)4.3 最大引張荷重(kN)4.1 適合ドライバープラスNo.2
1セット(35本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け 呼径d(mm)5 材質ステンレス 下穴径(Φmm)4.3 適合ドライバープラスNo.2(6mm以上はNo.3)
1セット(60本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります