ねじ・ボルト・釘 :「埋め込みネジ」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
表面処理三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
ねじ長さ(mm)12
埋め込み深さ(mm)30
比例最大荷重(kN)9.3(950)
最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)
ねじ山種類ウィット
引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。
埋込みがスムーズで正確。
材質黄銅
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。
材質(本体)ナイロン製
適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル
材質(ビス)スチール製
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)12.5
材質亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)11.6~12
表面処理三価ホワイト
寸法d1(mm)32
寸法d2(mm)15
寸法d3(mm)12
寸法h(mm)2.5
寸法d4(mm)23
寸法d5(mm)3.5
材質SCM440
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ねじ込み式です。
ねじの呼びM4
材質亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)4.8~5.2
表面処理三価ホワイト
寸法d1(mm)9
寸法d2(mm)7
寸法d3(mm)5.2
表面処理生地
木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。
外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。
特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。
六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。
表面処理三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、接着剤併用埋め込み式です。
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
長さ(mm)36.5
材質亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)9.5~10
寸法L1(mm)10
表面処理亜鉛メッキクロメート処理
寸法l(mm)20
寸法d1(mm)10
寸法d2(mm)8
寸法d3(mm)8.5
1パック(4個)
¥539
税込¥593
当日出荷
ねじ径W3/8
外径(Φmm)12.0
全長(mm)30
ねじ長さ(mm)12
ドリル径(Φmm)12.5
埋め込み深さ(mm)30
種別インチねじ
材質ステンレス
最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)
最大比例荷重kN(kgf)9.3(950)
ねじ山種類ウィット
1袋(10本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。