ねじ・ボルト・釘 :「皿ねじ 下穴」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(105個)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1パック(120個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

家具に適したユーロネジです。
用途金物の固定など ねじピッチ(mm)2 外径(Φmm)4.2 内径(Φmm)2.8 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様ドライバータイプ:PZ2プラス 頭部形状 穴の形状十字穴
1セット(5000個)
25,980 税込28,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具に適したユーロネジです。
用途金物の固定など ねじピッチ(mm)2.2 外径(Φmm)6.2 内径(Φmm)4.6 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様ドライバータイプ:PZ2プラス 頭部形状 穴の形状十字穴
1セット(5000個)ほか
26,980 税込29,678
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじステンレス 皿
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質ステンレス(SUS410) 十字穴番号No.2 長さL(mm)10 適合板厚(mm)1.2 寸法D(mm)頭部径:7.8 表面処理ファインパシべート 頭部形状サラ頭 ねじ径d4 頭部高さ(mm)2.6 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 働き長さL1(mm)3.5 呼び径d(mm)4
1パック(48本)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号No.2 寸法D(mm)頭部径:7.8 頭部高さ(mm)2.6 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4
1パック(24本)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 穴の形状十字穴 十字穴番号No.2 材質スチール 表面処理三価ユニクロ 頭部形状サラ頭 ビットNoH型(十字No.2)
1パック(50本)ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 穴の形状十字穴 十字穴番号No.2 材質ステンレス(SUS410) 表面処理ファインパシべート 頭部形状サラ頭 ビットNoH型(十字No.2)
1パック(50本)ほか
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 皿小
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿小頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈めるときに用いる。 通常の皿頭より小さい。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質ステンレス(SUS410) 表面処理ファインパシべート 呼び径d(mm)4 寸法D(mm)頭部径:6 頭部形状皿小頭 ビットNoH型(十字No.2) 頭部高さ(mm)1.8 適合板厚(mm)1.6~2.3 ねじ径d4 穴の形状十字穴 十字穴番号No.2
1パック(36本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄に効く!直打ち出来る!下穴不要。皿取り不要。 フレキのない特殊形状の頭部がケバ立ちのないフラットな仕上がりを実現。切り粉をスムーズに排出するネジ設計のため硬質デッキ材に下穴なしで打ち込んでも驚くほどスムーズに打ち込める。 焼き付き・焦げ付き・木割れなし。デッキ材に同調し錆にも万全のブロンズラスパート仕上げ。
材質ステンレスSUS410 適合板厚(mm)2.0~3.2 頭径(Φmm)9.5 表面処理ブロンズラスパート 穴の形状十字穴2番
1箱(100本)
3,888 税込4,277
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。デッキ材・外装材になじみ、優れた防錆力のブロンズラスパート処理。頭部は十字穴2番。
用途屋根、壁等の外装に。屋外のウッドデッキや木製遊具に。 材質ステンレスSUS410 表面処理ブロンズラスパート 穴の形状十字穴2番 下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
1箱(380本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(60本)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。
材質 表面処理シルバーコート
1箱(2000本)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。
材質 表面処理シルバーコート
1箱(200本)ほか
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般的な万能ビスに比べて細軸なので木割れしにくく、入りも軽い。
材質 表面処理クロメート 穴の形状十字穴2番
1箱(145本)ほか
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(1200本)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります