ねじ・ボルト・釘 :「締結具」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KUNIMORIパンロック
エコ商品
プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。両面テープや接着剤と違い貼る手間も剥がれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けにプラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として。 仕様引抜強度(kgf):15 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(mm)推奨相手:10±0.2(穴径)/4(厚さ) 高さ(mm)4 穴径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 フランジ径(Φmm)15
1袋(100個)
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6800080 ターンナット TN-8(100本) 若井産業 動画あり
〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け) 全長(mm)27.5 品番TN-8 下穴径(Φmm)(プレス)12.5 ねじ径MM8 ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A 材質(フランジ)SUS304 材質(ナット)亜鉛 ナット全長(mm)21 下穴ドリル径(mm)12.7 フランジ高さ(mm)15
1袋(100個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。 プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として 材質ポリプロピレン(PP)
1セット(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として 材質ポリプロピレン(PP)
1セット(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ねじ/ボルトサイズ = M3.5材料 = 鋼内径 = 3.7mm外径 = 8.00mm厚さ = 0.50mm仕上げ = 亜鉛めっきより広い面でねじ又はナットのねじヘッドの応力を分散するようにワッシャを使用します。. BZPスチール平ワッシャ - メトリック. 平ワッシャと呼ばれる製品は、一般的に数多くの産業用途及び家庭内用途に使用する標準間隔のワッシャのことを指しています。 平ワッシャは、ねじ止め締結の負荷を分散するために使用することが多い平らな金属製の環帯又はリングです。 さらに、固定ナットよりも穴の直径が大きい場合に平ワッシャを使用できます。. ISOメートル固定具向けに亜鉛めっきが施されたスチールワッシャ BS4320 A型準拠のメートル DIN 125 A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
特価
469 税込516
当日出荷

仕様ねじ/ボルトサイズ = M3材料 = 鋼内径 = 3.2mm外径 = 7mm厚さ = 0.5mm仕上げ = 亜鉛めっきより広い面でねじ又はナットのねじヘッドの応力を分散するようにワッシャを使用します。. BZPスチール平ワッシャ - メトリック. 平ワッシャと呼ばれる製品は、一般的に数多くの産業用途及び家庭内用途に使用する標準間隔のワッシャのことを指しています。 平ワッシャは、ねじ止め締結の負荷を分散するために使用することが多い平らな金属製の環帯又はリングです。 さらに、固定ナットよりも穴の直径が大きい場合に平ワッシャを使用できます。. ISOメートル固定具向けに亜鉛めっきが施されたスチールワッシャ BS4320 A型準拠のメートル DIN 125 A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
特価
279 税込307
当日出荷

仕様ねじ/ボルトサイズ = M4材料 = 鋼内径 = 4.3mm外径 = 9mm厚さ = 0.8mm仕上げ = 光沢亜鉛めっきより広い面でねじ又はナットのねじヘッドの応力を分散するようにワッシャを使用します。. BZPスチール平ワッシャ - メトリック. 平ワッシャと呼ばれる製品は、一般的に数多くの産業用途及び家庭内用途に使用する標準間隔のワッシャのことを指しています。 平ワッシャは、ねじ止め締結の負荷を分散するために使用することが多い平らな金属製の環帯又はリングです。 さらに、固定ナットよりも穴の直径が大きい場合に平ワッシャを使用できます。. ISOメートル固定具向けに亜鉛めっきが施されたスチールワッシャ BS4320 A型準拠のメートル DIN 125 A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
特価
499 税込549
当日出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります