ねじ・ボルト・釘 :「締結機器」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。
用途トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。 リベット径(Φmm)6.4 適正かしめ板厚MIN(mm)2.1 下穴径(Φmm)6.6~7.0 材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼) 引張荷重(N)10400 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼) 剪断荷重(N)11770 フランジ径D(Φmm)13
1箱(100本)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじPEEKナベ小ねじ
エコ商品
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 材質PEEK 頭部形状ナベ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ロブスター(ロブテックス)エビ Sボルト (スチール/スチール製)
引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。
用途トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(250本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

八幡ねじPPSナベ小ねじ
エコ商品
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 材質PPS 頭部形状ナベ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじPEEK六角穴付ボルト
エコ商品
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 種別全ねじ 材質PEEK 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

八幡ねじPVDF六角穴付ボルト
エコ商品
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 種別全ねじ 材質PVDF 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじPPS六角穴付ボルト
エコ商品
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 種別全ねじ 材質PPS 呼びM6 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン溶着つきのステンレス製六角穴付き極低頭ボルトです。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
839 税込923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ナイロン溶着つきのステンレス製ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)20 ねじ規格並目
1個
特価
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

八幡ねじPEEK平座金
エコ商品
耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 材質PEEK 種類平座金 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Gecko Japanスナップラッチ
エコ商品
押すだけでロックができ、ドライバーで回して取り外しが簡単にできます。 部品が欠落することなく、繰り返し脱着することが可能なので、メンテナンスパネルの開閉部や保護ケースの締結などに最適な製品です。 また樹脂製ですので絶縁を要する場所に金属ネジの代わりとしてご使用いただくことも可能です。 アミューズメント機器(パチンコ・パチスロ)・ラック・配電盤・分電盤など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじPVDF平座金
エコ商品
耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 材質PVDF 種類平座金 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじPP平座金
エコ商品
内径は軽量で耐薬品性に優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 材質PP 種類平座金 厚さt(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的な締結機能のポップリベットです。
用途厨房機器などに
1箱(1000本)
27,980 税込30,778
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります