ねじ・ボルト・釘 :「自動車用 特殊小ネジ」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
材質鉄
種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
表面処理亜鉛黒
寸法D1(Φmm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
材質鉄
十字穴番号2
種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
寸法d(mm)(最大)5.2/(最小)5
寸法S(mm)8
寸法e(mm)(最小)8.7
寸法D1(Φmm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
寸法K(mm)3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状六角フランジ
穴の形状プラスマイナス
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。