ねじ・ボルト・釘 :「袋 長」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質ナイロン66 半透明 頭部形状なべ 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入 黄緑 熱変形温度(℃)234(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

廣杉計器レニー 皿小ネジ
エコ商品
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入り 熱変形温度(℃)1.82Mpa…234 UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
889 税込978
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト
頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルト[[SVSHS]]があります。 長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルト[[SSHS-FT]]があります。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(13個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1袋(7個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1袋(18個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1袋(13個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(13個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1袋(42個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1袋(19個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(17個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1袋(34個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

寸法df(Φmm)ほぽ、おねじの谷径
1袋(18個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(18個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1袋(19個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

寸法df(Φmm)ほぽ、おねじの谷径
1袋(6個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 材質ステンレス 十字穴番号0番 頭部形状なべ
1袋(100本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スペース、微細、締めつけ穴破損防止。M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化。小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) 質量(g)0.12 ピッチ(mm)0.4 寸法L(mm)5 寸法L1(mm)0.6 寸法D1(mm)3 頭部形状平小ねじ 最大締付トルク(N・m)0.22 適合ビットSKXB-5 ねじの呼びM2 適合レンチSKX-5 ヘクサロビュラ穴の番号(No)5 寸法t min(mm)0.35
1袋(50個)
649 税込714
翌日出荷

ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)ナイロン66 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75 材質(ワッシャー)NBR UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質(本体)黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)金メッキ(ニッケル下地)
1袋(50個)
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)ステンレス 表面処理(ねじ部)生地 材質(ワッシャー)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152 材質(ワッシャー)シリコンゴム UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1袋(12個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(13個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(15個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(13個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(13個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1袋(8個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1袋(13個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1袋(29個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(19個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(18個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります