ねじ・ボルト・釘 :「Cネジ」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
色黒
頭部形状六角穴付き
耐熱温度(℃)105
穴の形状六角穴
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質S45C相当
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状低頭
引張強度(N/mm2)最小 800
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2
寸法m(mm)(最大)3.5
穴の形状十字穴
ねじ外径D(mm)(最大)2.87/(最小)2.76
寸法dk(Φmm)5.5
ねじ外径C(mm)(最大)2.97/(最小)2.86
材質鉄
十字穴番号2
表面処理クロメート
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
表面処理3価ホワイト
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
表面処理3価ホワイト
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
色黒
十字穴番号2
表面処理3価ブラック
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質鉄
色黒
十字穴番号2
表面処理3価ブラック
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
長さ(mm)6
ねじピッチ0.5
表面処理ニッケル
頭部形状なべ
ねじの呼びM3
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
耐力(N/mm2)最小 600
引張強度(N/mm2)最小 800
強度区分8.8
材質S45C相当
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質/仕上PEEKGF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)(ガラス繊維30%)
1袋入数(個)10
耐熱温度(℃)260
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)10
材質鉄
十字穴番号2
寸法D(mm)(最大)2.87/(最小)2.76
表面処理クロメート
寸法C(mm)(最大)2.97/(最小)2.86
頭部形状バインド
寸法m(mm)(最大)3.2
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)6.3
寸法k+f(mm)1.9
1箱(3500個)
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)6
材質鉄
十字穴番号2
表面処理クローム
頭部形状バインド
寸法m(mm)(最大)3.2
穴の形状十字穴
ねじ外径D(mm)(最大)2.87/(最小)2.76
寸法dk(Φmm)6.3
寸法k+f(mm)1.9
ねじ外径C(mm)(最大)2.97/(最小)2.86
1箱(5000個)
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバーNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
高純度アルミナ99.5%のセラミック製。
1500℃での連続使用が可能です。
[[SCX-C]]----六角穴付きボルト
[[SCX-H]]----六角ボルト
耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。
セラミックねじの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント
材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%)
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質鉄
寸法t(mm)0.6
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
ねじ外径D(mm)(最大)3.04/(最小)2.92
ねじ外径C(mm)(最大)3.14/(最小)3.02
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質鉄
寸法t(mm)0.6
表面処理3価ホワイト
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
ねじ外径D(mm)(最大)3.04/(最小)2.92
ねじ外径C(mm)(最大)3.14/(最小)3.02
1
2
3
4
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。