ねじ・ボルト・釘 :「M12 P=1.0」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
パック単位の小口販売です。
材質SUS304
種別全ネジ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
材質ステンレス
種類P=1(JIS W組込)
表面処理茶ブロンズ
頭部形状六角トリーマ組込
折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。
用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質SUS304
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状六角トリーマ組込
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類P=1(JIS W組込)
1袋(18個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
ピッチ(mm)1
寸法t(mm)6
寸法s(mm)10
寸法k(mm)12
寸法dk(mm)18
ねじの呼びdM12
ねじの呼びM12
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
種類P=1(JIS W組込)
形状
二面幅より大きい座面が付いたナットです。
座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。
特徴
座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。
ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。
一体物なので、脱落の危険性がありません。
キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)12
寸法m(mm)7.5
ねじの呼びdM8(12×1.0)
寸法dc(mm)17
1袋(33個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
材質鉄
種類P=1(JIS W組込)
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)12
材質鉄
十字穴番号2
種類P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)2.5
表面処理生地
寸法D1(mm)12
寸法T(mm)0.8
頭部形状バインド組込
寸法m(mm)5
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)10.3
寸法k+f(mm)3.1
1箱(500個)
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
材質黄銅
十字穴番号2
種類P=1(JIS W組込)
表面処理生地
寸法T(mm)0.8
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状バインド組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状バインド組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類P=1(JIS W組込)
材質鉄
十字穴番号2
種類P=1(JIS W組込)
表面処理生地
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
1
2
3
4
5
6
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。