ねじ・ボルト・釘 :「M4x12」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(12本)
205 税込226
当日出荷

1パック(18本)
230 税込253
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AJ-244 長さ(mm)12 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
455 税込501
当日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:2.6、D:7.5 透明 ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)M4×0.7 アズワン品番64-7956-85 入数20個 有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20袋)
270 税込297
翌日出荷

1袋(8個)
565 税込622
翌日出荷

1袋(6個)
360 税込396
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AE-144 長さ(mm)12 ねじ径M4 頭部形状ナベ頭
1パック(30本)
特価
239 税込263
当日出荷

1パック(16本)
250 税込275
当日出荷

1袋(6個)
360 税込396
翌日出荷

エスコ品番EA949NZ-412A 材質チタン 長さ(mm)12 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1パック(8本)
590 税込649
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AS-412 長さ(mm)12 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1パック(30本)
365 税込402
当日出荷

エスコ品番EA949AJ-144 材質ステンレス 長さ(mm)12 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
385 税込424
翌日出荷

1パック(30本)
365 税込402
翌日出荷

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)0.7 頭部対辺(mm)7 入数1個 ねじサイズM4×12
1本
365 税込402
翌日出荷

材質チタン ピッチ(mm)0.7 入数1個 ねじサイズM4×12
1本
430 税込473
欠品中

ねじの呼びM4 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM4×12
1パック(20本)
385 税込424
翌日出荷

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 種類P=3(SW+JIS W組込) 種別2小型平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(70個)
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)0.7 入数4個 ねじサイズM4×12
1パック(4本)
180 税込198
翌日出荷

ねじの呼びM4 材質鉄(黒色クロメート) 仕様並目ねじ サイズM4×12 頭部高さ(mm)1.5 穴の形状六角穴
1パック(4本)
410 税込451
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM4×12mm 穴の形状六角穴
1パック(4本)
230 税込253
翌日出荷

パック単位の小口販売です。
種別半ねじ 材質ステンレス(SUS304) 穴の形状六角穴
1パック(2個)
619 税込681
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状超極低頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレスSUSXM7 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(136個)
特価
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 表面処理3価クロメート 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
1パック(104個)
特価
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(136個)
特価
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。 表面処理三価クロメートメッキ 材質(ねじ部)
1パック(75本)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
189 税込208
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレスSUSXM7 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
109 税込120
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。 表面処理三価クロメートメッキ 材質(ねじ部)
1パック(65本)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレスSUSXM7 頭部形状トラス頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
129 税込142
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状六角頭 ねじ山種類メートル並目
1袋(50本)
469 税込516
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途施工面をフラットにしたい時に使用します。 材質ステンレス 十字穴番号2 ねじの種類全ねじ 頭部形状低頭
1パック(6本)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
209 税込230
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1パック(4本)
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
189 税込208
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上ステンレスSUS304 頭部形状六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(50本)
579 税込637
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現。極薄頭部形状で軽量化が可能。クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適。頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上
用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に
1本
63 税込69
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります