ねじ・ボルト・釘 :「Pネジ」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
JIS規格JIS-B1111規格品
穴の形状十字穴
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質鉄
十字穴番号3
種類P=3(SW、W付)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
寸法S(mm)13
表面処理ニッケル
寸法e(mm)14.1
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.2
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質鉄
十字穴番号3
種類P=3(SW、W付)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
寸法S(mm)13
表面処理ダクロ
寸法e(mm)14.1
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.2
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質鉄
十字穴番号3
種類P=3(SW、W付)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
寸法S(mm)13
表面処理ユニクロ
寸法e(mm)14.1
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.2
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質鉄
十字穴番号3
種類P=3(SW、W付)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
寸法S(mm)13
表面処理グリーン
寸法e(mm)14.1
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.2
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
長さ(mm)100
材質鉄
十字穴番号3
種類P=3(SW、W付)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
寸法S(mm)13
表面処理亜鉛黒
寸法e(mm)14.1
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.2
穴の形状十字穴
1箱(50個)
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
長さ(mm)90
材質鉄
十字穴番号3
種類P=3(SW、W付)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
寸法S(mm)13
表面処理3価ホワイト
寸法e(mm)14.1
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.2
穴の形状十字穴
1箱(50個)
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質鉄
色黒
十字穴番号3
種類P=3(SW、W付)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
寸法S(mm)13
表面処理3価ブラック
寸法e(mm)14.1
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.2
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質鉄
十字穴番号3
種類P=3(SW、W付)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
寸法S(mm)13
表面処理ノンクロームブラック
寸法e(mm)14.1
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.2
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
仕様平座金・バネ座金付き
種別アプセット組込み
材質/仕上鉄/クロメート
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類P=1(JIS W組込)
材質鉄
種類3種溝付C-1形P=1(JISW組込)
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/クロメート
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW、W付)
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状六角アプセット
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
長さ(mm)16
材質鉄
種類3種溝付C-1形P=3(SW(+)JISW組込)
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
1箱(300個)
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質ステンレス
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
材質ステンレス
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角アプセット組込
材質低炭素鋼
穴の形状十字穴
表面処理三価白
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
種類P=3(SW、W付)
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ねじの呼びM6
長さ(mm)25
頭部形状六角アプセット
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
十字穴番号3
寸法a(mm)3.1
寸法S(mm)10
寸法e(mm)約10.9
寸法D1(Φmm)13
寸法T(mm)1
寸法K(mm)4
寸法m(mm)6.2
1箱(350個)
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
長さ(mm)16
材質鉄
種類3種溝付C-1形P=3(SW(+)JISW組込)
表面処理ノンクロームホワイト
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
1箱(500個)
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
頭部形状六角アプセット
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ブラック
色黒
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。
用途各種締結に。
種類P=3(SW,W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=2(SW組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
種類P=3(SW,W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。少内容量のねじパック商品です。
用途各種締結に。
材質ステンレス
種類P=3(SW,W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類P=3(SW、W付)
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW、W付)
表面処理三価黒亜鉛めっき
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部に7マークがついた頭部小径のボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/三価めっき
ねじピッチ1.25
頭部形状小形六角アプセット
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類SP=3(SPAK+JISW組込)
表面処理クロメート
頭部形状六角アプセット組込
ねじ山種類メートル
ねじの呼びM8
ねじピッチ(mm)1.25
材質鉄
種類P=3(SW+JISW組込)
寸法a(mm)(最大)8.4
寸法t(mm)1.6
寸法S(mm)12
表面処理3価ホワイト
寸法D1(mm)18
頭部形状六角アプセット組込
寸法K(mm)5.5
寸法dk1(Φmm)(最大)14.5
ねじ山種類メートル
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。