ねじ・ボルト・釘 :「Pネジ」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状鍋
穴の形状十字穴
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
JIS規格JIS-B1111規格品
穴の形状十字穴
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
ねじピッチ1.25
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
丸座金とばね座金が組み込まれたナベ頭小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
平座金とばね座金が組み込まれた鉄にユニクロめっきを施したナベ頭小ねじです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており,脱落しません。+-のドライバーで締結作業が可能です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM10
材質鉄
長さ(mm)65
ねじピッチ1.25
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
関連資料(0.12MB)
ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
¥639
税込¥703
当日出荷
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質鉄
十字穴番号3
種類P=3(SW、W付)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
寸法S(mm)13
表面処理ニッケル
寸法e(mm)14.1
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.2
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質鉄
十字穴番号3
種類P=3(SW、W付)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
寸法S(mm)13
表面処理ダクロ
寸法e(mm)14.1
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.2
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質鉄
十字穴番号3
種類P=3(SW、W付)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
寸法S(mm)13
表面処理ユニクロ
寸法e(mm)14.1
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.2
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質鉄
十字穴番号3
種類P=3(SW、W付)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
寸法S(mm)13
表面処理グリーン
寸法e(mm)14.1
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.2
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
表面処理ブラック
寸法e(mm)15
頭部形状六角トリーマ組込
寸法s(mm)13
寸法d1(mm)14.5
寸法k(mm)5.5
寸法dk(mm)12.6
材質/仕上ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
長さ(mm)100
材質鉄
十字穴番号3
種類P=3(SW、W付)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
寸法S(mm)13
表面処理亜鉛黒
寸法e(mm)14.1
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.2
穴の形状十字穴
1箱(50個)
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
長さ(mm)90
材質鉄
十字穴番号3
種類P=3(SW、W付)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
寸法S(mm)13
表面処理3価ホワイト
寸法e(mm)14.1
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.2
穴の形状十字穴
1箱(50個)
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質鉄
色黒
十字穴番号3
種類P=3(SW、W付)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
寸法S(mm)13
表面処理3価ブラック
寸法e(mm)14.1
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.2
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質鉄
十字穴番号3
種類P=3(SW、W付)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
寸法S(mm)13
表面処理ノンクロームブラック
寸法e(mm)14.1
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.2
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類P=3
頭部形状六角セムス
材質(本体)ステンレス
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B1176規格品
穴の形状六角穴
強度A2-70
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)
種別全ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
JIS規格JIS B 1180規格品
強度4.8
ねじ山種類メートル並目
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
穴の形状六角穴
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度4.8
材質ステンレス
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス
種別半ねじ
ねじの種類半ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B1176規格品
穴の形状六角穴
強度A2-70
ねじ山種類メートル並目
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。