ねじ・ボルト・釘 :「TOC」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ねじ込み式です。
ねじの呼びM4
材質亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)4.8~5.2
表面処理三価ホワイト
寸法d1(mm)9
寸法d2(mm)7
寸法d3(mm)5.2
ねじピッチ(mm)1
六角対辺(mm)4
寸法d1(mm)13
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)13
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
材質ステンレス
ねじピッチ1
寸法B(mm)4
寸法d1(Φmm)13
寸法d2(Φmm)5.2
寸法h(mm)2
穴の形状六角穴
締結部から水や空気が漏れず、完全密閉の締結が可能
スリーブが直接母材と接しないため、電食を防止します。
用途母材と部材の締結に
下穴径(Φmm)4.2~4.3
寸法A(mm)4
寸法B(mm)11.3
寸法C(mm)6.4
材質(キャップ)ナイロン6
質量(1本)1g
材質(スリーブ)アルミニウム合金
材質(シャフト)ハイカーボンスチール
ねじの呼びM4
材質亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)4.8~5.2
表面処理三価ホワイト
寸法d1(Φmm)9
寸法d2(Φmm)7
寸法d3(Φmm)5.2
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
寸法d1(Φmm)13
寸法d2(Φmm)5.2
寸法h(mm)2
長さ(mm)80
寸法t(mm)12
寸法r(mm)0.8
寸法S(mm)19.275
寸法l(mm)全ねじ範囲:85
寸法b(mm)60
寸法k(mm)24
寸法da(mm)26.4
寸法v(mm)2.4
寸法dk(mm)36.39
ねじピッチp(mm)3
寸法ds(mm)24
ねじの呼びdM24
1袋(8個)
¥16,032
税込¥17,635
翌々日出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番204-7199
セット内容楕円プレート・六角ナット 各2個付
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)85
寸法L(mm)94
ねじ径M8
寸法L1(mm)87
寸法D(mm)7
包装JAN付袋入り
寸法L3(mm)55
使用荷重(kN)0.78
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
長さ(mm)40
寸法t(mm)4
寸法r(mm)0.4
寸法l(mm)40
寸法s(mm)6
寸法k(mm)8
寸法v(mm)0.8
ピッチP(mm)1.25
寸法dk(mm)13
ねじの呼びdM8
1袋(6個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
長さ(mm)40
寸法t(mm)4
寸法r(mm)0.4
寸法l(mm)40
寸法s(mm)6
寸法k(mm)8
寸法v(mm)0.8
ピッチP(mm)1.25
寸法dk(mm)13
ねじの呼びdM8
1袋(4個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
長さ(mm)70
寸法(mm)全ねじの範園:60
寸法t(mm)8
寸法r(mm)0.6
寸法b(mm)44
寸法s(mm)14
寸法k(mm)16
寸法da(mm)17.7
寸法v(mm)1.6
ピッチP(mm)2
寸法dk(mm)24.33
寸法ds(mm)16
ねじの呼びdM16
1個
¥667
税込¥734
翌々日出荷
仮設、不要な本体打込み式アンカーの抜き取り作業時に穴内に留まったコーンを、先端部の強力な磁石で簡単に除去可能です。
用途本体打込み式アンカー ルーティーカットCAタイプの抜き取り作業における穴内に留まったコーンの除去用。
トラスコ品番137-2816
全長(mm)75
材質/仕上先端部:磁石
質量(g)13
適合アンカー38CA、48CA
1本
¥639
税込¥703
翌々日出荷
施工は打込み不要で、下穴に入れて回すだけです。ドームワッシャーのつぶれで施工完了が一目でわかります。撤去は切断不要でボルトを回して外すだけです。
回すことにより羽が広がるため、下穴径精度に左右されません。コンクリートのコンディションにも左右されません。
専用工具は使用しないため、一般工具での施工が可能です。組み合わせ次第で、いろいろなシーンに対応が可能です。
用途コンクリート用。各種機械設備設置工事等に。打ち込みにくい、天井打ちアンカー工事等に。看板取り付け、表示灯取り付け等に。狭い箇所のアンカー設置に。
仕様箱入
材質スチール
タイプ六角穴付キャップボルトタイプ
適合材コンクリート
仕上処理三価クロメート仕上げ
穴の形状六角穴
長さ(mm)30
寸法t(mm)3
寸法e(mm)5.723
寸法D1(mm)11.4
寸法s(mm)5
寸法k(mm)6
ピッチP(mm)1
寸法dk(mm)10
ねじの呼びdM6
1袋(11個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等
トラスコ品番485-5591
材質ステンレス
全長(mm)50
ねじ径M12
下穴径(Φmm)18
ねじ長さ(mm)22
埋め込み深さ(mm)50
外径(mm)17.5
1箱(50本)
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等
トラスコ品番748-9684
材質ステンレス
全長(mm)90
ねじ径M22
ねじ長さ(mm)35
埋め込み深さ(mm)90
ねじの呼びM22
外径(mm)28.5
1箱(10本)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
長さ(mm)45
材質ステンレス
寸法L(mm)45
表面処理茶ブロンズ
寸法B(mm)4
寸法l(mm)30
寸法d1(mm)13
寸法d2(Φmm)5.2
寸法h(mm)2
穴の形状六角穴
1箱(200個)
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理ニッケル
寸法d1(Φmm)13
寸法d2(Φmm)5.2
寸法h(mm)2
材質黄銅
表面処理本金メッキ
ねじピッチ1
寸法D(Φmm)4.5
寸法E(mm)3
寸法B(mm)5.4
寸法C(mm)M10×1
寸法F(Φmm)8
寸法A(Φmm)12
ねじの呼びM10
1箱(300個)
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理本金メッキ
寸法D(Φmm)4.5
寸法E(mm)3
寸法B(mm)5.4
寸法C(mm)M10×1
寸法F(Φmm)8
寸法A(Φmm)12
ねじの呼びM10
1パック(2個)
¥479
税込¥527
翌日出荷
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。