ねじ・ボルト・釘 :「c」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
4,427件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカー Cタイプ モノタロウ 動画あり
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等 材質スチール製 仕上処理電気亜鉛メッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け 材質スチール製 タイプCタイプ 表面処理三価クロメート処理
1箱(50本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1箱(50本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用 材質スチール製 表面処理三価クロメート 適合材コンクリート
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(クロゾメ) 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

1個ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

1個ほか
特価
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
1本
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(14個)ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
429 税込472
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート 材質(ボルト)スチール(SWRCH10A) 材質(ナット)スチール(SWRM10K)
1箱(50本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

材質S45C 表面処理三価ブラック 熱処理H 規格1種 ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1個ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。 仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 その他芯棒打込み式 被削材コンクリート、石材
1箱(50本)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

材質S45C 表面処理パーカー 熱処理H 規格1種 硬度HRC18~25 ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1パック(34個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質S45C タイプB種 種類平行ピンB種 表面処理S45C-A
1パック(10個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。 ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。 材質/仕上S45C(生) タイプA種 種類平行ピンA種m6
1パック(40本)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
2,807 税込3,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
469 税込516
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1袋(39個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ねじ込み式です。
ねじの呼びM4 材質亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm)4.8~5.2 表面処理三価ホワイト 寸法d1(mm)9 寸法d2(mm)7 寸法d3(mm)5.2
1パック(10個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
529 税込582
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質S45C 表面処理生地(または標準) タイプB種
1パック(11本)ほか
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質S45C タイプB種 種類平行ピンB種 表面処理S45C-A
1箱(100個)
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Rapid(ラピッド)C型フックセット
アングルフック4個、ラウンドフック4個、リングフック4個がセットになっています。
用途石こうボード壁、中空壁用。 付属品下穴用ドリル1本 トラスコ品番663-8468 セット内容アングルフック×4個、ラウンドフック×4個、リングフック×4個 材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール 全長(mm)37 下穴径(Φmm)11 ねじ長さ(mm)L型62、O型76、C型76 適合板厚(mm)6~16 頭部径(Φmm)16 最大引張荷重(kN)0.15 ねじの呼びM5
1箱(12本)
1,198 税込1,318
当日出荷

1袋(64個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
2,945 税込3,240
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)



『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります