ねじ・ボルト・釘 :「gネジ」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼 強度8.8相当 硬度HRC40 ねじ精度(JIS)6g 表面処理黒色酸化被膜
1本ほか
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類メートル並目 材質SCM435 表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 頭部形状六角 強度区分8.8 耐力(N/mm2)640 保証荷重応力(N/mm2)580 伸び0.12 硬度HRC23~34
1本ほか
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張6000N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理 表面処理白色アルマイト ねじ規格JIS B0205 ねじ精度(JIS)6g 強度JIS B1057 AL6
1本ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×50
1袋
1,160 税込1,276
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×40
1袋
1,110 税込1,221
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×30
1袋
1,040 税込1,144
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×20
1袋
1,000 税込1,100
翌日出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります