ボルト :「gネジ」の検索結果
ボルトは、部分と部分を締め付け固定するのに使うねじの一種です。ねじの中でも、ナットとワンセットで使用するものをボルトと呼びます。ボルトにもナットにも、締め付けを強くするための溝がそれぞれ彫り込まれています。ボルトに彫り込まれた溝は、棒状の外側にあります。ねじ山が外面に刻まれたものを「おねじ」と呼び、ナットのように、ねじ山が内側に刻まれたものを「めねじ」と呼びます。ねじは小さな部品にも使われますが、ボルトは大きな部品と部品を固定する、建築現場でも活躍します。
関連キーワード
商品豆知識
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現!
JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化!
クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼
強度8.8相当
硬度HRC40
ねじ精度(JIS)6g
表面処理黒色酸化被膜
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
頭部形状六角
強度区分8.8
耐力(N/mm2)640
保証荷重応力(N/mm2)580
伸び0.12
硬度HRC23~34
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張6000N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理
表面処理白色アルマイト
ねじ規格JIS B0205
ねじ精度(JIS)6g
強度JIS B1057 AL6
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.75
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)18
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM12×50
1袋
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.75
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)18
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM12×40
1袋
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.75
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)18
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM12×30
1袋
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.75
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)18
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM12×20
1袋
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。