ねじ・ボルト・釘 :「scm-1」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
材質SCM435
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります)
JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります
サンコー社員の独り言・・・
ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです)
サンコー社員の独り言・・・
普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。
理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。
ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか?
ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ピッチ(mm)2.5
寸法H(mm)20
寸法S(mm)30
ねじの呼びdM20
1個
¥2,934
税込¥3,227
翌々日出荷
材質SCM435
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
種類I=1(ISO W組込)
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
種類P=1(JIS W組込)
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
穴の形状六角穴
材質SCM435
種類P=1(JIS W組込)
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
種類I=1(ISO W組込)
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
種類P=1(JIS W組込)
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
色黒
種類I=1(ISO W組込)
表面処理3価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
種類I=1(ISO W組込)
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
色黒
種類P=1(JIS W組込)
表面処理3価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
種類PK=1(JIS小形W組込)
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
種類PK=1(JIS小形W組込)
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
長さ(mm)8
材質SCM435
色黒
種類P=1(JIS W組込)
座金外径×厚さ(mm)Φ10×0.8
寸法t(mm)2
寸法S(mm)3
表面処理3価ブラック
頭部形状六角穴付き
寸法K(mm)4
寸法U(mm)2.3
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)7
1パック(10個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
1
2
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。