絞り込み
接続口径
- 1/2
- 3/8(4)
- 3/4(3)
- 1"(3)
- G(PF)1/8(5)
- G(PF)1/4(215)
- G(PF)3/8(164)
- G(PF)1/2(207)
- G(PF)3/4(145)
- G(PF)1(191)
- G(PF)1-1/4(46)
- G(PF)1-1/2(48)
- G(PF)2(34)
- R(PT)1/8(4)
- R(PT)1/4(32)
- R(PT)3/8(81)
- R(PT)1/2(36)
- R(PT)3/4(60)
- R(PT)1(16)
- Φ6(3)
- 接続口径をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 70(1)
内径(Φmm)
- 12.7(1)
外径(Φmm)
- 22.8(1)
最小曲げ半径(mm)
- 170(1)
ブランド
- Parker[油圧機器・油圧ホース](2)
- RIKEN(理研機器)(1)
Parker[油圧機器・油圧ホース]・RIKEN(理研機器)
油圧ホースとは油圧配管を行う際に使用されるホースのことを指します。ホースの形状は耐久力などを強化するために内管の外側にカバーをかぶせる構造で作られているものが多くあります。内管の多くは油圧に耐えるために耐油性の合成ゴムが使われ、外被には耐摩耗や対候性と呼ばれる変形や劣化などのしにくい合成ゴムが使われています。外径や長さなどに違いがあり、使用する油圧機械によって適したサイズのものを取り付ける必要があります。
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
G(PF)1/4(215)
G(PF)3/8(164)
G(PF)1/2(207)
G(PF)3/4(145)
G(PF)1(191)
G(PF)1-1/4(46)
G(PF)1-1/2(48)
R(PT)3/8(81)
R(PT)1/2(36)
R(PT)3/4(60)
接続口径をもっと見る

高圧ゴムホース
RIKEN(理研機器)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から26日以内出荷両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)70使用作動油一般(鉱物性)![管用平行めねじユニオン(オスシート) Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303675-230711-02.jpg)
管用平行めねじユニオン(オスシート)
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥2,962税込¥3,2581個当日出荷横浜/1005、BS/C、 住友/5 相当です。用途387TC/487TCシリーズ 、431シリーズに。オスシート用。仕様JIS対応金具 ネジ:PF (G)ねじ材質スチール / クロムフリーめっき![管用平行めねじユニオン(メスシート) Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303630-230711-02.jpg)
管用平行めねじユニオン(メスシート)
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥3,298税込¥3,6281個当日出荷横浜/1004、BS/F、住友/4相当です。用途387TC/487TCシリーズ 、431シリーズに。メスシート用。仕様JIS対応金具 ネジ:PF (G)ねじ材質スチール / クロムフリーめっき
油圧ホース の新着商品
PF0708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF0708 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF1408 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥128,087¥116,443
PF1408 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥128,087¥116,443





![管用平行めねじユニオン(オスシート) Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303675-230711-02.jpg)
![管用平行めねじユニオン(メスシート) Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303630-230711-02.jpg)