絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/4(111)
  • G(PF)3/8(111)
  • G(PF)1/2(110)
  • G(PF)3/4(103)
  • G(PF)1(102)
  • G(PF)1-1/4(30)
  • G(PF)1-1/2(20)
  • G(PF)2(8)
  • R(PT)1/4(7)
  • R(PT)3/8(6)
  • R(PT)1/2(7)
  • R(PT)3/4(7)
  • R(PT)1(8)
  • Φ4(2)
  • Φ6(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5(9)
  • 3.5(96)
  • 7(158)
  • 10.3(40)
  • 10.5(45)
  • 13.2(18)
  • 14(142)
  • 16(6)
  • 17(15)
  • 17.5(9)
  • 20(15)
  • 20.5(100)
  • 21(64)
  • 25(9)
  • 27.5(60)
  • 28(15)
  • 30(6)
  • 30.9(40)
  • 34.5(20)
  • 35(15)
内径(Φmm)
  • 3.6(3)
  • 3.7(2)
  • 5.3(1)
  • 6.3(137)
  • 6.4(3)
  • 9.5(137)
  • 9.8(3)
  • 12.7(135)
  • 12.8(3)
  • 19(122)
  • 19.2(3)
  • 25.4(116)
  • 25.7(1)
  • 31.8(36)
  • 38.1(24)
  • 50.8(12)
ホース長さ(m)
  • 1.3
  • 0.6(759)
  • 0.7(738)
  • 0.8(739)
  • 0.9(739)
  • 1(831)
  • 1.1(738)
  • 1.4(738)
  • 1.5(761)
  • 1.6(738)
  • 1.7(738)
  • 1.8(739)
  • 1.9(738)
  • 2(829)
  • 2.1(735)
  • 2.2(735)
  • 2.3(735)
  • 2.4(735)
  • 2.5(736)
  • 3(807)
金具
金具
両端金具おすシート(アダプタ付)(210)
金具
両端金具おすシート(アダプタ無)(112)
金具
両端金具めすシート(アダプタ付)(112)
金具
両端金具めすシート(アダプタ無)(129)
外径(Φmm)
  • 13.2(28)
  • 13.3(24)
  • 13.6(12)
  • 14(19)
  • 15.1(12)
  • 16(16)
  • 17.4(15)
  • 17.5(16)
  • 18(12)
  • 18.7(18)
  • 19.1(18)
  • 20.7(16)
  • 21.3(12)
  • 22.2(18)
  • 22.8(16)
  • 25.7(17)
  • 29.5(17)
  • 29.6(14)
  • 32.3(15)
  • 43.5(15)
13.2・13.3・13.6・14・15.1・16・17.4・17.5・18・18.7・19.1・20.7・21.3・22.2・22.8・25.7・29.5・29.6・32.3・43.5・外径(Φmm)をもっと見る
最小曲げ半径(mm)
  • 55(41)
  • 65(14)
  • 70(26)
  • 75(24)
  • 80(32)
  • 90(37)
  • 100(22)
  • 110(35)
  • 130(21)
  • 135(10)
  • 140(15)
  • 160(17)
  • 170(31)
  • 175(13)
  • 180(19)
  • 210(18)
  • 220(23)
  • 240(23)
  • 280(19)
  • 300(12)
55・65・70・75・80・90・100・110・130・135・140・160・170・175・180・210・220・240・280・300・最小曲げ半径(mm)をもっと見る
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(379)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(172)
  • 十川ゴム(120)
  • ニッタ(64)
  • 正和(3)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・十川ゴム・ニッタ・正和
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(177)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧ホースとは油圧配管を行う際に使用されるホースのことを指します。ホースの形状は耐久力などを強化するために内管の外側にカバーをかぶせる構造で作られているものが多くあります。内管の多くは油圧に耐えるために耐油性の合成ゴムが使われ、外被には耐摩耗や対候性と呼ばれる変形や劣化などのしにくい合成ゴムが使われています。外径や長さなどに違いがあり、使用する油圧機械によって適したサイズのものを取り付ける必要があります。
FA現場のお役立ち情報
738件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
G(PF)1/4(111)
G(PF)3/8(111)
G(PF)1/2(110)
G(PF)3/4(103)
G(PF)1(102)
G(PF)1-1/4(30)
G(PF)1-1/2(20)
G(PF)2(8)
R(PT)3/4(7)
R(PT)1(8)
  • パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.2質量(g/m)ホース/220
  • パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2106(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)9.5補強層2W質量(g/m)ホース/470
  • パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250
  • パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)75ホース内径(Φmm)9.5補強層1Wホース外径(Φmm)16.6質量(g/m)ホース/350
  • フレキシブルホース FHC 正和

    フレキシブルホース FHC

    正和(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調
  • パスカラート PA2108(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2108(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)12.7補強層2Wホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/650
  • パスカラート PA2106(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2106(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)18.0質量(g/m)ホース/470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
  • パスカラート PA2104(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)ホース/240
  • パスカラート PA2108(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2108(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C寸法Y(mm)22内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/650推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)67
  • パスカラート PA1408(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1408(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)12.7補強層1Wホース外径(Φmm)19.5質量(g/m)ホース/400
  • パスカラート PA0706(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0706(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)75ホース内径(Φmm)9.5補強層1Wホース外径(Φmm)16.2質量(g/m)ホース/330
  • パスカラート PA2112(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2112(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)170補強層2Wホース外径(Φmm)29.7質量(g/m)ホース/960
  • ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05)

    十川ゴム(9件のレビュー)
    3,554税込3,909
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)115呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • パスカラート PA0306(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0306(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,198税込3,518
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65ホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)17.4
  • パスカラート PA2106(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2106(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法E(mm)29寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)18.0質量(g/m)ホース/470概略質量(g)口金具/100、アダプタ/60推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
  • パスカラート PA0308(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0308(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    4,298税込4,728
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)21.3
  • フレキホース FHS 正和

    フレキホース FHS

    正和
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調
  • パスカラート PA2104(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法E(mm)26寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • パスカラート PA0708(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0708(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,988税込6,587
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7補強層1Wホース外径(Φmm)19質量(g/m)ホース/380
  • ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05)

    十川ゴム
    3,062税込3,368
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)100接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • パスカラート PA0706(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0706(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)75寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.2質量(g/m)ホース/330推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
  • レベックス SWP210 9(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,427税込5,970
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)18内径(mm)9.5
  • レベックス SWP140 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP140 12(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    5,917税込6,509
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
  • ハイドロリックホース K-210-12(両端金具04) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-12(両端金具04)

    十川ゴム(1件のレビュー)
    5,477税込6,025
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)160寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/760寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
  • 中圧ホース L35 19(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 19(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    7,065税込7,772
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19
  • パスカラート PA0712(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0712(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19補強層1Wホース外径(Φmm)26.5質量(g/m)ホース/600
  • パスカラート PA2804(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2804(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    4,898税込5,388
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)6.3補強層2Wホース外径(Φmm)15.1
  • レベックス SWP210 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,427税込5,970
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)18内径(mm)9.5
  • ハイドロリックホース K-210-09(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-09(両端金具05+アダプタ付)

    十川ゴム(2件のレビュー)
    4,954税込5,449
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)130呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05+アダプタ付ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)19.1質量(g/m)ホース/615RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • パスカラート PA2806(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2806(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,998税込6,598
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)9.5補強層2Wホース外径(Φmm)19.1
  • レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    5,208税込5,729
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)13.2内径(mm)6.3
  • 中圧ホース L35 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 12(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    4,485税込4,934
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)19.8内径(mm)12.7
  • 中圧ホース L35 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 12(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    4,485税込4,934
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)19.8内径(mm)12.7
  • ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05)

    十川ゴム(4件のレビュー)
    5,477税込6,025
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)160呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/760RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
  • ハイドロリックホース K-140-12(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-12(両端金具05)

    十川ゴム
    4,662税込5,128
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)160呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
  • パスカラート PA2108(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2108(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)110寸法E(mm)33寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)22内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/650推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)67
  • パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7金具両端F質量(g/個)(金具F) 145材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)19.2材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/390推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム
  • パスカラート PA3504(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA3504(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,598税込6,158
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)6.3補強層2Wホース外径(Φmm)15.2
...

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ホース