絞り込み
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(379)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(208)
  • 十川ゴム(120)
  • ニッタ(64)
接続口径
  • G(PF)1/4(115)
  • G(PF)3/8(115)
  • G(PF)1/2(114)
  • G(PF)3/4(107)
  • G(PF)1(102)
  • G(PF)1-1/4(30)
  • G(PF)1-1/2(20)
  • G(PF)2(8)
  • R(PT)1/4(11)
  • R(PT)3/8(10)
  • R(PT)1/2(11)
  • R(PT)3/4(11)
  • R(PT)1(8)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5(9)
  • 3.5(96)
  • 7(158)
  • 10.3(40)
  • 10.5(45)
  • 13.2(18)
  • 14(160)
  • 16(6)
  • 17(15)
  • 17.5(9)
  • 20(15)
  • 20.5(116)
  • 21(66)
  • 25(9)
  • 27.5(60)
  • 28(15)
  • 30(6)
  • 30.9(40)
  • 34.5(20)
  • 35(15)
内径(Φmm)
  • 3.6(3)
  • 6.3(146)
  • 6.4(3)
  • 9.5(146)
  • 9.8(3)
  • 12.7(144)
  • 12.8(3)
  • 19(131)
  • 19.2(3)
  • 25.4(116)
  • 25.7(1)
  • 31.8(36)
  • 38.1(24)
  • 50.8(12)
ホース長さ(m)
  • 2.1
  • 0.6(795)
  • 0.7(774)
  • 0.8(775)
  • 0.9(775)
  • 1(866)
  • 1.1(774)
  • 1.3(774)
  • 1.4(774)
  • 1.5(796)
  • 1.6(774)
  • 1.7(774)
  • 1.8(775)
  • 1.9(774)
  • 2(866)
  • 2.2(771)
  • 2.3(771)
  • 2.4(771)
  • 2.5(772)
  • 3(843)
金具
金具
両端金具おすシート(アダプタ付)(218)
金具
両端金具おすシート(アダプタ無)(120)
金具
両端金具めすシート(アダプタ付)(120)
金具
両端金具めすシート(アダプタ無)(137)
両端金具おすシート(アダプタ付)・両端金具おすシート(アダプタ無)・両端金具めすシート(アダプタ付)・両端金具めすシート(アダプタ無)
外径(Φmm)
  • 13.2(37)
  • 13.3(24)
  • 13.6(12)
  • 14(19)
  • 15.1(12)
  • 16(24)
  • 17.4(15)
  • 17.5(16)
  • 18(12)
  • 18.7(18)
  • 19.1(18)
  • 20.7(16)
  • 22.2(18)
  • 22.8(16)
  • 25.7(17)
  • 28.8(17)
  • 29.5(17)
  • 29.6(14)
  • 32.3(15)
  • 43.5(15)
13.2・13.3・13.6・14・15.1・16・17.4・17.5・18・18.7・19.1・20.7・22.2・22.8・25.7・28.8・29.5・29.6・32.3・43.5・外径(Φmm)をもっと見る
最小曲げ半径(mm)
  • 55(42)
  • 65(14)
  • 70(26)
  • 75(24)
  • 80(32)
  • 90(37)
  • 100(21)
  • 110(35)
  • 130(22)
  • 135(10)
  • 140(15)
  • 160(16)
  • 170(31)
  • 175(13)
  • 180(19)
  • 210(18)
  • 220(23)
  • 240(23)
  • 280(19)
  • 300(12)
55・65・70・75・80・90・100・110・130・135・140・160・170・175・180・210・220・240・280・300・最小曲げ半径(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(181)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧ホースとは油圧配管を行う際に使用されるホースのことを指します。ホースの形状は耐久力などを強化するために内管の外側にカバーをかぶせる構造で作られているものが多くあります。内管の多くは油圧に耐えるために耐油性の合成ゴムが使われ、外被には耐摩耗や対候性と呼ばれる変形や劣化などのしにくい合成ゴムが使われています。外径や長さなどに違いがあり、使用する油圧機械によって適したサイズのものを取り付ける必要があります。

FA現場のお役立ち情報
771件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
G(PF)1/4(115)
G(PF)3/8(115)
G(PF)1/2(114)
G(PF)3/4(107)
G(PF)1(102)
G(PF)1-1/4(30)
G(PF)1-1/2(20)
R(PT)1/4(11)
R(PT)1/2(11)
R(PT)3/4(11)
パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5最小曲げ半径(mm)90補強層2W質量(g/m)ホース/470
パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最小曲げ半径(mm)70補強層1W質量(g/m)ホース/250
パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.2最小曲げ半径(mm)55補強層1W質量(g/m)ホース/220
パスカラート PA2108(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2108(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
9,698税込10,668特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.2最小曲げ半径(mm)110補強層2W質量(g/m)ホース/650
パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.6最小曲げ半径(mm)75補強層1W質量(g/m)ホース/350
パスカラート PA2106(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)18.0最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
パスカラート PA2104(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/250推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05) 十川ゴムハイドロリックホース K-140-09(両端金具05)十川ゴム(9件のレビュー)
3,946税込4,341
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ホース外径(Φmm)17.5ねじTG3/8最高使用圧力(MPa)14.0最高衝撃圧力(MPa)20.5材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)115呼称9適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
パスカラート PA0706(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0706(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.2最小曲げ半径(mm)75補強層1W質量(g/m)ホース/330
パスカラート PA2112(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2112(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース外径(Φmm)29.7最小曲げ半径(mm)170補強層2W質量(g/m)ホース/960
パスカラート PA1408(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1408(両端金具F)最高使用圧力14.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19.5最小曲げ半径(mm)90補強層1W質量(g/m)ホース/400
パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.6最小曲げ半径(mm)55補強層1W質量(g/m)ホース/240
レベックス SWP140 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 9(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)16ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
レベックス SWP140 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,990税込4,389
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
レベックス SWP210 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1004外径(mm)20.3ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
レベックス SWP210 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)18ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付ホース外径(Φmm)13.8ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)70接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/250概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
6,179税込6,797
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
パスカラート PA0708(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0708(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)80補強層1W質量(g/m)ホース/380
パスカラート PA2106(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)18.0材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法E(mm)29寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/470概略質量(g)口金具/100、アダプタ/60推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
パスカラート PA0308(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端金具F)最高使用圧力3.5MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)21.3最小曲げ半径(mm)90最小破壊圧力(MPa)14補強層4C
パスカラート PA2108(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2108(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/2ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.2最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)22内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/650推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)67
ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04) 十川ゴムハイドロリックホース K-210-09(両端金具04)十川ゴム(3件のレビュー)
4,942税込5,436
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
用途一般油圧配管用ねじTG3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)19.1材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)130寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/615寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
パスカラート PA2104(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法E(mm)26寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/250概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
パスカラート PA0716(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0716(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
16,980税込18,678
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)25.4最小曲げ半径(mm)175補強層1W質量(g/m)ホース/850
レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
9,680税込10,648
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)20ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
レベックス SWP140 6(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
4,290税込4,719
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1005外径(mm)13.2最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
パスカラート PA2108(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2108(両端金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/2ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.2材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)110寸法E(mm)33寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)22内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/650推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)67
パスカラート PA2812(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2812(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)29.6最小曲げ半径(mm)170補強層4S
パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,498税込3,848
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)14最小曲げ半径(mm)55適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層4C質量(g/m)ホース/170
ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴムハイドロリックホース K-70-09(両端金具04+アダプタ付)十川ゴム(1件のレビュー)
3,497税込3,847
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04+アダプタ付ホース外径(Φmm)17.5ねじTG3/8最高使用圧力(MPa)7.0最高衝撃圧力(MPa)10.3材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)110接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
パスカラート PA1412(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1412(両端金具F)最高使用圧力14.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
パスカラート PA0712(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0712(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)26.5最小曲げ半径(mm)130補強層1W質量(g/m)ホース/600
パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
7,998税込8,798特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7金具両端F質量(g/個)(金具F) 145材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)19.2材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/390推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム
パスカラート PA2804(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2804(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
6,798税込7,478
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)70補強層2W
レベックス SWP210 9(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1005外径(mm)18ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
レベックス SWP140 9(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 9(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)16ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)14仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
レベックス SWP70 19(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 19(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1004外径(mm)25.7ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,698税込6,268特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1004外径(mm)18.7ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
中圧ホース L35 19(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 19(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1005外径(mm)27ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B
...

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ホース