絞り込み
ブランド
  • ツツミ工業(5)
  • ノーブランド(1)
接続口径
  • 1/4(1)
内径(Φmm)
  • 20
  • 3.6(8)
  • 4.8(12)
  • 6.3(316)
  • 6.4(18)
  • 7.9(13)
  • 9.5(312)
  • 10(9)
  • 12.7(325)
  • 15.9(18)
  • 19(286)
  • 19.2(8)
  • 22.2(10)
  • 25(18)
  • 25.4(254)
  • 25.7(7)
  • 30(7)
  • 31.8(83)
  • 38.1(80)
  • 40(7)
  • 50.8(69)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(5)
  • 3(5)
  • 4(3)
  • 5(4)
  • 10(4)
  • 15(1)
  • 20(4)
  • 30(1)
  • 50(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧ホースとは油圧配管を行う際に使用されるホースのことを指します。ホースの形状は耐久力などを強化するために内管の外側にカバーをかぶせる構造で作られているものが多くあります。内管の多くは油圧に耐えるために耐油性の合成ゴムが使われ、外被には耐摩耗や対候性と呼ばれる変形や劣化などのしにくい合成ゴムが使われています。外径や長さなどに違いがあり、使用する油圧機械によって適したサイズのものを取り付ける必要があります。

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/4(1)
耐熱・耐火チューブ ツツミ工業耐熱・耐火チューブツツミ工業
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 筒状になっており、ホースにに通し装着するタイプの高性能な耐熱・耐火チューブです。
用途耐熱・耐火チューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。材質内管:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム推奨雰囲気温度(℃)-70~260仕様【融点】グラスファイバー:非融解RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ホース用ガードスプリング(密着) ノーブランド油圧ホース用ガードスプリング(密着)ノーブランド
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
用途油圧ホースなどの保護材質SWRH52A表面処理亜鉛メッキ+三価クロメート被膜
ガラスチューブ ツツミ工業ガラスチューブツツミ工業
1,598税込1,758
1本
翌日出荷から3日以内出荷
グラスファイバーフィラメントで高密に厚く(2mm)織り込まれているので、高い耐熱性能を有しています。 ガラスチューブは筒状になっているので、短時間で簡単に装着することができます。 チューブ状(筒状)になっており、ホースに通し装着するタイプの、高性能な耐熱・耐火カバーです。 外装ブレードカバーと合わせて使用していただきますと、さらに高い耐熱性と耐久性を得られます。
用途ガラスチューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火チューブです。 製鉄所で稼働する建設機械、産業機械の油圧ホースやケーブルの耐熱保護に適しています。材質グラスファイバー推奨雰囲気温度(℃)-50~260
後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黄 ツツミ工業後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黄ツツミ工業
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
耐摩耗性の高いナイロンフィラメントで機密性高く折り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩耗問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。チェーン、パイプなどのカバーとして注意喚起用としてもご使用いただけます。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する面ファスナタイプのカバーです。厚さ(mm)1.2融点(℃)220±10使用可能雰囲気温度(℃)-40~125
ラッピングロールチューブ ツツミ工業ラッピングロールチューブツツミ工業
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
付属されている専用装着治具により、短時間で簡単に装着することができます。 特殊なスリットや形状により、湾曲部や可動するホース配管箇所でもしっかり装着できズレたり外れたりしません。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、コスレによる磨耗などから油圧ホースを保護するポリエチレン製の保護カバーです。長さ(m)50材質ポリエチレン推奨雰囲気温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黒 ツツミ工業後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黒ツツミ工業
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
耐摩耗性の高いナイロンフィラメントで機密性高く折り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩耗問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する面ファスナタイプのカバーです。厚さ(mm)1.2融点(℃)220±10使用可能雰囲気温度(℃)-40~125RoHS指令(10物質対応)対応

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ホース