絞り込み
接続口径
  • G(PF)3/4(1)
  • G(PF)1(19)
  • M14(1)
  • M22(1)
  • R(PT)3/4(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
  • 3.5(8)
  • 7(17)
  • 17.5(1)
  • 24(2)
  • 30(1)
  • 35(4)
  • 200(3)
内径(Φmm)
  • 5(3)
  • 9.5(8)
  • 12.7(1)
  • 15.9(1)
  • 25.4(29)
ホース長さ(m)
  • 0.3(3)
  • 0.31(3)
  • 0.32(3)
  • 0.33(3)
  • 0.34(3)
  • 0.35(3)
  • 0.36(4)
  • 0.37(3)
  • 0.38(3)
  • 0.39(3)
  • 0.4(3)
  • 1(8)
  • 2(9)
  • 3(7)
  • 5(6)
  • 6(4)
  • 10(7)
  • 20(6)
  • 30(5)
  • 50(4)
金具
金具
両端金具めすシート(アダプタ付)(1)
金具
両端金具めすシート(アダプタ無)(1)
外径(Φmm)
  • 11.1(3)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 18.9(4)
  • 19(1)
  • 25.5(1)
  • 31.6(4)
  • 32.2(4)
  • 32.3(21)
11.1・16・17・18・18.9・19・25.5・31.6・32.2・32.3
最小曲げ半径(mm)
  • 120
  • 40(28)
  • 45(54)
  • 50(34)
  • 55(89)
  • 60(72)
  • 65(30)
  • 70(72)
  • 75(48)
  • 80(84)
  • 90(71)
  • 100(67)
  • 110(72)
  • 130(64)
  • 140(51)
  • 170(51)
  • 180(47)
  • 220(41)
  • 240(33)
  • 280(37)
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(31)
  • エスコ(4)
  • ニッタ(3)
  • 大阪ジャッキ製作所(2)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
YOKOHAMA(横浜ゴム)・エスコ・ニッタ・大阪ジャッキ製作所・RIKEN(理研機器)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧ホースとは油圧配管を行う際に使用されるホースのことを指します。ホースの形状は耐久力などを強化するために内管の外側にカバーをかぶせる構造で作られているものが多くあります。内管の多くは油圧に耐えるために耐油性の合成ゴムが使われ、外被には耐摩耗や対候性と呼ばれる変形や劣化などのしにくい合成ゴムが使われています。外径や長さなどに違いがあり、使用する油圧機械によって適したサイズのものを取り付ける必要があります。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
G(PF)3/4(1)
G(PF)1(19)
M14(1)
M22(1)
R(PT)3/4(1)
MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
HI-MID 9 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 9YOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)120適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)200内径(Φインチ)2026/03/08推奨雰囲気温度(℃)-40~80
ラインメイトホース 3000-06 ニッタラインメイトホース 3000-06ニッタ
2,698税込2,968
1本
6日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称06内径(mm)9.5外径(mm)16.0適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)24.0最小曲げ半径(mm)120内径(inch)3/8適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ホース NWP35 25 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 25 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,100税込10,010
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 25 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 25 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
6,810税込7,491
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
プッシュオンホース アクトシリーズ (ACT) BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュオンホース アクトシリーズ (ACT)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
加締機が不要で手軽に口金具の装着ができますので、現場で配管あわせが可能です。アセンブリ品での余分な在庫が不要です。
最高使用圧力(MPa)2最小曲げ半径(mm)120流体温度(℃)油/ -40~+93 、 水/ 0~+50材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)10補強層1B質量(g/m)220外径(mm)19内径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油/ -40~+70、水/ 0~+70材質(内管)耐油性合成ゴム
レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
10,004税込11,004
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5外径(Φmm)18.9補強層2W/B最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)120概略質量(g/m)550構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/8管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G3/8オス30°シート(金具1004接続側)×R3/8質量(g/個)【1004金具】96、【アダプタ】60寸法X(mm)19寸法Y(mm)22
油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
11,050税込12,155
1本
5日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 25 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 25 (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
11,200税込12,320
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 25 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 25 (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
8,380税込9,218
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
パワージャッキ用高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用高圧ナイロンホース大阪ジャッキ製作所
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
補強層の鋼鉄線は4Sとなっており、非常に堅牢なナイロンホースです。 耐久性も優れています。両端ともR(オスネジ)の金具付です。
内径d(Φmm)5外径D(Φmm)11.1最高使用圧力(MPa)200仕様使用カップラ:BZ-4H質量(kg)ホース:0.85、両端金具:0.5タイプB形カップラ最大流量(L/min)4最小曲げ半径(mm)120使用流体一般鉱物油、リン酸エステル系作動油寸法AM22×1.5
油圧ホース NWP70 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
31,820税込35,002
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)SUS304概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
31,820税込35,002
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)SUS304概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 25 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 25 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
24,020税込26,422
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)SUS304概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 25 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 25 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
120,760税込132,836
1本
翌日出荷
長さ(mm)40000品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)SUS304概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 25 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 25 (両端金具SUS1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
24,020税込26,422
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)SUS304概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
11,050税込12,155
1本
5日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 25 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 25 (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
8,380税込9,218
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 25 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 25 (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
11,200税込12,320
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,450税込10,395
1本
5日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,450税込10,395
1本
5日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 25 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 25 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
6,810税込7,491
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 25 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 25 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,100税込10,010
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP70 25 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 25 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
22,012税込24,213
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)32.3補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)120概略質量(g/m)600構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)505寸法X(mm)36寸法Y(mm)41
レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
8,279税込9,107
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5外径(Φmm)18.9補強層2W/B最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)120概略質量(g/m)550構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)96寸法X(mm)19寸法Y(mm)22
レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
21,925税込24,118
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)32.2補強層1W/B最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)120概略質量(g/m)580構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)505寸法X(mm)36寸法Y(mm)41
レベックス SWP70 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
29,158税込32,074
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)32.3補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)120概略質量(g/m)600構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1”メス30°シート(金具1009接続側)×R1”質量(g/個)【金具】505、【アダプタ】250六角対辺(mm)X:36、Y:41、アダプタ:41
レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
10,004税込11,004
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5外径(Φmm)18.9補強層2W/B最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)120概略質量(g/m)550構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/8メス30°シート(金具1009接続側)×R3/8質量(g/個)【金具】96、【アダプタ】60六角対辺(mm)X:19、Y:22、アダプタ:22
レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
29,071税込31,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)32.2補強層1W/B最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)120概略質量(g/m)580構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1”メス30°シート(金具1009接続側)×R1”質量(g/個)【金具】505、【アダプタ】250六角対辺(mm)X:36、Y:41、アダプタ:41
レベックス SWP70 25 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 25 (両端金具SUS1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
22,012税込24,213
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)32.3補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)120概略質量(g/m)600構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)505寸法X(mm)36寸法Y(mm)41
レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
8,279税込9,107
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5外径(Φmm)18.9補強層2W/B最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)120概略質量(g/m)550構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)96寸法X(mm)19寸法Y(mm)22
レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
21,925税込24,118
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)32.2補強層1W/B最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)120概略質量(g/m)580構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80質量(g/個)505寸法X(mm)36寸法Y(mm)41
レベックス SWP70 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
29,158税込32,074
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)32.3補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)120概略質量(g/m)600構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”質量(g/個)【1004金具】505、【アダプタ】250寸法X(mm)36寸法Y(mm)41
レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
29,071税込31,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)32.2補強層1W/B最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)120概略質量(g/m)580構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80質量(g/個)【1004金具】505、【アダプタ】250寸法X(mm)36寸法Y(mm)41
25.4mmx0.6m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ25.4mmx0.6m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
8,720税込9,592
1個
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)25.4長さ(mm)600外径(Φmm)31.6エスコ品番EA125TA-6E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)120常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物系作動油
25.4mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ25.4mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)25.4長さ(mm)2000外径(Φmm)31.6エスコ品番EA125TA-20E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)120常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
25.4mmx1.5m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ25.4mmx1.5m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)25.4長さ(mm)1500外径(Φmm)31.6エスコ品番EA125TA-15E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)120常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
25.4mmx1.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ25.4mmx1.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
9,980税込10,978
1個
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)25.4長さ(mm)1000外径(Φmm)31.6エスコ品番EA125TA-10E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)120常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物系作動油
超高圧ホース(200MPa) RIKEN(理研機器)超高圧ホース(200MPa)RIKEN(理研機器)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
内径(Φmm)5外径(Φmm)11.1材質プラスチック使用温度範囲(℃)-40~50最高使用圧力(MPa)200最小曲げ半径(mm)120適合流体鉱物性作動油
ラインメイト樹脂ホース N3000シリーズ(油圧配管用) ニッタラインメイト樹脂ホース N3000シリーズ(油圧配管用)ニッタ
209,800税込230,780
1本
翌日出荷から3日以内出荷
柔軟でしかも折れにくい構造
使用温度範囲(℃)-40~+100適合流体鉱物性一般作動油継手スウェイジタイプ

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ホース